Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245N217WC3 NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245N217WC3 NSK Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-245N217WC3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     N217WC3
EAN/GTIN:
     0029176051456
Suchbegriffe:
245N217WC3
N217WC3
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 85 mm Außendurchmesser D: 150 mm Breite B: 28 mm Breite C: 28 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
150 mm
Breite B:
28 mm
Breite C:
28 mm
Innendurchmesser d:
85 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,56*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 230,27*
€ 274,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 227,29*
€ 270,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,90*
€ 256,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 207,84*
€ 247,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 192,56*
€ 229,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.