Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245N208M NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245N208M NSK Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-245N208M
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     N208M
EAN/GTIN:
     0029176002625
Suchbegriffe:
245N208M
N208M
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 18 mm Breite C: 18 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
80 mm
Breite B:
18 mm
Breite C:
18 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,11*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.