Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245N208ETC3 NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245N208ETC3 NSK Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-245N208ETC3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     N208ETC3
EAN/GTIN:
     0029176398735
Suchbegriffe:
245N208ETC3
N208ETC3
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 18 mm Breite C: 18 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
80 mm
Breite B:
18 mm
Breite C:
18 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,98*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.