Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245N207MCC1P5 NSK Präzisions-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245N207MCC1P5 NSK Präzisions-Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-245N207MCC1P5
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     N207MCC1P5
EAN/GTIN:
     0029176582721
Suchbegriffe:
245N207MCC1P5
N207MCC1P5
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 17 mm Breite C: 17 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite B:
17 mm
Breite C:
17 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,69*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 315,34*
€ 375,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 311,65*
€ 370,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,88*
€ 350,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 284,44*
€ 338,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 266,69*
€ 317,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.