Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245N207ETC3 NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245N207ETC3 NSK Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-245N207ETC3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     N207ETC3
EAN/GTIN:
     0029176398728
Suchbegriffe:
N207ETC3
245N207ETC3
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 17 mm Breite C: 17 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite B:
17 mm
Breite C:
17 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.