Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245N1011BTKRCC9P4 NSK Präzisions-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245N1011BTKRCC9P4 NSK Präzisions-Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     8670-245N1011BTKRCC9P4
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     N1011BTKRCC9P4
EAN/GTIN:
     0192661067604
Suchbegriffe:
245N1011BTKRCC9P4
N1011BTKRCC9P4
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 55 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 18 mm Breite C: 18 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
18 mm
Breite C:
18 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,62*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 275,18*
€ 327,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 272,15*
€ 323,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,65*
€ 305,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 247,56*
€ 294,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 230,62*
€ 274,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.