Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

206ARCANOL-SPEED2,6-1KG SCHAEFFLER Verkaufsfett ARCANOL-SPEED2,6-1KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1kg_0001A052_med_in_0o_0o.png
1kg_0001A052_med_in_0o_0o.png
Artikel-Nr.:
     8670-206ARCANOL-SPEED2,6-1KG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191440320000
EAN/GTIN:
     4026677845115
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
ARCANOL-SPEED2,6 Technische Eigenschaften: Einsatztemperatur, min. [¿ O min]: -40°C Einsatztemperatur, max. [¿ O max]: 120°C Obere Dauergrenztemperatur [¿ G]: 80°C Drehzahlkennwert [n · d M]: 2000000mm/min Baureihe: ARCANOL-SPEED2,6-.. Klasse: Verkaufsfett Produkt Typ: Digitale und Service Lösungen
Weitere Informationen:
Baureihe:
ARCANOL-SPEED2,6-..
Drehzahlkennwert [n · d M]:
2000000mm/min
Einsatztemperatur, max. [¿ O max]:
120°C
Einsatztemperatur, min. [¿ O min]:
-40°C
Klasse:
Verkaufsfett
Obere Dauergrenztemperatur [¿ G]:
80°C
Produkt Typ:
Digitale und Service Lösungen
Weitere Suchbegriffe: Wälzlagerfett, wälzlagerfett 1kg dose, kugellagerfett 1 kg, lagerfett, ARCANOL-SPEED2,6-1KG, 206ARCANOL-SPEED2,6-1KG, 0191440320000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
4
€ 4,90*
ab € 95,00*
€ 117,92*
€ 4,95*
ab € 97,0884*
€ 119,5184*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,17*
€ 155,28*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 13 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.