Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200TMAS 75-100 SKF Ausgleichscheiben-Satz à 10 Stück 1,00 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1ab0e7cd8c18a13a4f2114788062e7f6
1ab0e7cd8c18a13a4f2114788062e7f6
3a9651b09abbe1e9111b8b74d24ee041
Artikel-Nr.:
     8670-200TMAS 75-100
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TMAS 75-100
EAN/GTIN:
     7316571082738
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
skf ausgleichsscheiben
distanzscheibe
Technische Eigenschaften: Stärke s: 1 mm Breite A: 75 mm Höhe B: 75 mm Langlochbreite D: 21 mm Werkstoff: korrosionsbeständiger Stahl
Weitere Informationen:
Breite A:
75 mm
Höhe B:
75 mm
Langlochbreite D:
21 mm
Stärke s:
1 mm
Werkstoff:
korrosionsbeständiger Stahl
Weitere Suchbegriffe: TMAS 75-100, 200TMAS 75-100
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 19,00*
€ 25,84*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 19,27*
€ 25,88*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,69*
€ 29,12*
€ 8,95*
ab € 22,34*
€ 30,79*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,92*
€ 30,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.