Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200TMAS 75-020 SKF Ausgleichscheiben-Satz à 10 Stück 0,20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1ab0e7cd8c18a13a4f2114788062e7f6
1ab0e7cd8c18a13a4f2114788062e7f6
3a9651b09abbe1e9111b8b74d24ee041
Artikel-Nr.:
     8670-200TMAS 75-020
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TMAS 75-020
EAN/GTIN:
     7316570831825
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
skf ausgleichsscheiben
distanzscheibe
Technische Eigenschaften: Stärke s: ,2 mm Breite A: 75 mm Höhe B: 75 mm Langlochbreite D: 21 mm Werkstoff: korrosionsbeständiger Stahl
Weitere Informationen:
Breite A:
75 mm
Höhe B:
75 mm
Langlochbreite D:
21 mm
Stärke s:
,2 mm
Werkstoff:
korrosionsbeständiger Stahl
Weitere Suchbegriffe: TMAS 75-020, 200TMAS 75-020
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,48*
€ 18,12*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,34*
€ 19,39*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,09*
€ 21,77*
1
€ 8,95*
ab € 15,82*
€ 22,07*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,25*
€ 22,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.