Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200TMAS 50-005 SKF Ausgleichscheiben-Satz à 10 Stück 0,05 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1ab0e7cd8c18a13a4f2114788062e7f6
1ab0e7cd8c18a13a4f2114788062e7f6
3a9651b09abbe1e9111b8b74d24ee041
Artikel-Nr.:
     8670-200TMAS 50-005
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TMAS 50-005
EAN/GTIN:
     7316570188943
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
skf ausgleichsscheiben
distanzscheibe
Technische Eigenschaften: Stärke s: ,05 mm Breite A: 50 mm Höhe B: 50 mm Langlochbreite D: 13 mm Werkstoff: korrosionsbeständiger Stahl
Weitere Informationen:
Breite A:
50 mm
Höhe B:
50 mm
Langlochbreite D:
13 mm
Stärke s:
,05 mm
Werkstoff:
korrosionsbeständiger Stahl
Weitere Suchbegriffe: 200TMAS 50-005, TMAS 50-005
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,79*
€ 13,42*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,32*
€ 14,22*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,45*
€ 15,68*
1
€ 8,95*
ab € 11,55*
€ 16,26*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,78*
€ 16,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.