Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200TLGB 20 SKF Schmierfett-Füllpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TLGB-20_0901d1968092fe7f_png_highpreview.jpg
TLGB-20_0901d1968092fe7f_png_highpreview.jpg
TLGB-20_0901d196803ed6b9_png_highpreview.jpg
TLGB-20_0901d19680734a2b_png_highpreview.jpg
TLGB-20_0901d19680734a2c_png_highpreview.jpg
TLGB-20_0901d19680734a2d_png_highpreview.jpg
TLGB-20_094b5db16e1d9495_png_highpreview.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200TLGB 20
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TLGB 20
EAN/GTIN:
     7316576830792
Suchbegriffe:
Fettpresse
Schmierfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Integriertes Fettmengenmessgerät für präzise Schmierung Die für maximale Wirtschaftlichkeit entwickelte batteriegespeiste Fettpresse TLGB 20 enthält ein integriertes Fettmengenmessgerät zur Vermeidung von Unter- und Überschmierung. Dieses einzigartige Werkzeug zeichnet sich durch ein robustes, ergonomisches Design aus. Der Dreipunktfuß sorgt für Bedienkomfort, der Lithium-Ionen-Akku für eine lange Gebrauchsdauer. Das Pumpendisplay zeigt den Akkuladezustand, die abgegebene Fettmenge, die Pumpen-/Motordrehzahl sowie blockierte Schmierstellen an. Diese vielseitige Fettpresse kann auf zwei Durchflussmengen eingestellt werden – niedrig und hoch – und kann pro Akkuladung den Inhalt von bis zu 15 Fettkartuschen abgeben. Die TLGB 20 liefert Drücke von bis zu 700 bar und ist mit einer integrierten LED versehen, mit der sich der Arbeitsbereich ausleuchten lässt. • Über das integrierte Fettmengenmessgerät lässt sich die Menge des abgegebenen Fetts feststellen. • Eine Anzeige im Display gibt den Ladezustand des Lithium-Akkus an • Der Dreipunktfuß hält die Fettpresse in aufrechter Position für eine einfache Handhabung • Eine LED-Leuchte beleuchtet den Arbeitsbereich und erleichtert so die Lokalisierung von Schmiernippeln bei schlechten Lichtverhältnissen • Zwei Geschwindigkeiten ermöglichen je nach Anwendung eine niedrige oder hohe Durchflussmenge • Der Lithium-Ionen-Akku reicht für bis zu 15 Fettkartuschen und sorgt für eine stabile Leistung • Ein Befüllnippel erleichtert das saubere und einfache Befüllen aus Behältern mit Befüllpumpen • Ein Entlüftungsventil eliminiert Luft aus der Fettpresse und sorgt so für ein störungsfreies Ansaugverhalten • Schutzspiralen verhindern Knicke im Schlauch und verlängern die Lebensdauer • Leichtes, ergonomisches Design mit optimiertem Schwerpunkt für erhöhten Bedienkomfort • Zum Lieferumfang gehören ein stabiler Tragekoffer, ein 900-mm-Hochdruckschlauch, ein wiederaufladbarer 20-V-Akku und ein 90-min-Ladegerät.
Weitere Suchbegriffe: Wälzlagerfett, skf fettpresse, fettpresse, schmierfett 420ml, 200TLGB 20, TLGB 20
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
Frei Haus
ab € 352,72*
€ 400,48*
Frei Haus
ab € 346,81*
€ 406,54*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,11*
€ 443,05*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,88*
€ 467,04*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,48*
€ 476,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,71*
€ 474,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,97*
€ 461,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,09*
€ 448,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,72*
€ 419,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.