Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200LGMT 3/18 SKF Wälzlagerfett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4216fce289f6a0aea91475ae2c432392
4216fce289f6a0aea91475ae2c432392
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-200LGMT 3/18
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LGMT 3/18
EAN/GTIN:
     7316577611864
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Schmierfett
Technische Eigenschaften: Gebindeart: Fass Gebindegröße: 18 Kg Belastung: leicht bis normal Verdicker: Lithium DIN 51825 Bezeichnung: K3K-30 Grundöl: Mineralöl Grundölviskosität bei +100°C (mm²/s): 12 Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 120-130 Tropfpunkt nach DIN ISO 2176: größer 180°C NLGI-Klasse: 3 Temperaturbereich: -30 bis 120 Verwendung: Wälzlager Farbe: gelbbraun Produktgruppe: Fett Eigenschaften: Korrosionsschutz|Langzeitwirkung|Mehrzweck
Weitere Informationen:
Belastung:
leicht bis normal
DIN 51825 Bezeichnung:
K3K-30
Eigenschaften:
Korrosionsschutz|Langzeitwirkung|Mehrzweck
Farbe:
gelbbraun
Gebindeart:
Fass
Gebindegröße:
18 Kg
Grundöl:
Mineralöl
Grundölviskosität bei +100°C (mm²/s):
12
Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s):
120-130
NLGI-Klasse:
3
Produktgruppe:
Fett
Temperaturbereich:
-30 bis 120
Tropfpunkt nach DIN ISO 2176:
größer 180°C
Verdicker:
Lithium
Verwendung:
Wälzlager
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 140,39*
€ 167,70*
Frei Haus
ab € 150,42*
€ 185,13*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,11*
€ 221,28*
Lager 8670
1
Frei Haus
ab € 199,90*
€ 233,98*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,22*
€ 347,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,98*
€ 278,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,79*
€ 275,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,03*
€ 266,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,09*
€ 260,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,90*
€ 237,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.