| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-200LGHP 2/50 Herst.-Nr.: LGHP 2/50 EAN/GTIN: 7316571625577 |
| | | |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Gebindeart: Fass Gebindegröße: 50 Kg Belastung: leicht bis normal Verdicker: Di-Polyharnstoff DIN 51825 Bezeichnung: K2N-40 Grundöl: Mineralöl Grundölviskosität bei +100°C (mm²/s): 10,5 Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): 96 Tropfpunkt nach DIN ISO 2176: größer 240°C Temperaturbereich: -40 bis 150 Verwendung: Wälzlager Farbe: blau NLGI-Klasse: 2-3 Produktgruppe: Fett Eigenschaften: Hohe Leistung Weitere Informationen: | | Belastung: | leicht bis normal | DIN 51825 Bezeichnung: | K2N-40 | Eigenschaften: | Hohe Leistung | Farbe: | blau | Gebindeart: | Fass | Gebindegröße: | 50 Kg | Grundöl: | Mineralöl | Grundölviskosität bei +100°C (mm²/s): | 10,5 | Grundölviskosität bei +40°C (mm²/s): | 96 | NLGI-Klasse: | 2-3 | Produktgruppe: | Fett | Temperaturbereich: | -40 bis 150 | Tropfpunkt nach DIN ISO 2176: | größer 240°C | Verdicker: | Di-Polyharnstoff | Verwendung: | Wälzlager | Gefahrenhinweis: | H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. | Sicherheitshinweis: | P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. | P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.025,20* | € 1.193,51* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.128,30* | € 1.295,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|