Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100L 314486 SKF Zylinderrollenlager Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100L 314486 SKF Zylinderrollenlager Innenring
Artikel-Nr.:
     8670-100L 314486
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     L 314486
EAN/GTIN:
     7316577612595
Suchbegriffe:
100L 314486
L 314486
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 370 mm Außendurchmesser D: 409 mm Breite B: 380 mm Breite C: 380 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
409 mm
Breite B:
380 mm
Breite C:
380 mm
Innendurchmesser d:
370 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.024,90*
€ 10.125,58*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.070,89*
€ 10.171,58*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.125,58*
€ 12.049,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.083,27*
€ 11.999,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.039,49*
€ 11.946,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.024,90*
€ 11.929,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.