| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783988411358 Herst.-Nr.: 9783988411358 EAN/GTIN: 9783988411358 |
| |
|
| | |
| Das Arbeitsheft ist vorgesehen für den Einsatz in der Grundschule in den Klassen 3 und 4 sowie in der Sekundarstufe in den Klassen 5 bis 6. Der Band eignet sich auch zum Einsatz für Deutsch als Zweitsprache. Die Arbeitsblätter ermöglichen eine selbstständige Erarbeitung in Einzelarbeit, aber auch in Partnerarbeit. Mit den enthaltenen Lösungen ist jederzeit eine Selbstkontrolle möglich. Die Kopiervorlagen sind sofort einsetzbar und eignen sich zur gezielten Wiederholung und Festigung der einzelnen Inhalte, die individuell, je nach Lernstand und Lerntempo, bearbeitet werden können. Die Bearbeitung der Aufgaben kann durch die Bereitstellung von Wörterbüchern und Kreativmaterial beliebig erweitert werden. So kann Sprache kreativ und spielerisch erforscht werden. Die intensive Auseinandersetzung mit allen Satzbausteinen schafft die Voraussetzungen für die Basiskompetenzen Schreiben, Lesen und Textverständnis. Zu allen Inhalten gibt es Kurzinformationen auf einem Puzzleteil. Kommen weiterführende Themenbereiche dazu, werden die jeweiligen Puzzleteile ergänzt. Das Arbeitsheft 3 enthält gemischte Übungen zu den Inhalten aus Band 1und 2. In den einzelnen Übungen werden die verschiedenen Lerninhalte gemischt bearbeitet, um so den Transfer des Geübten zu ermöglichen. Wie man eine Geschichte spannend schreiben kann, wird anhand verschiedener Aufgaben geübt. Spiele sorgen für die Festigung der Inhalte und fördern den Spaß am spielerischen Umgang mit unserer Sprache und erweitern so den Wortschatz. Wer sich gut ausdrücken kann, dem hört man gerne zu. Solche Erfolgserlebnisse halten die Freude am Lernen wach. 48 Seiten, mit Lösungen Weitere Informationen: | | Author: | Doris Höller | Verlag: | KOHL VERLAG Der Verlag mit dem Baum | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bücher zur unterrichtsvorbereitung, Deutsch / Lehrermaterial, Grammatik / Lehrermaterial, Basiswissen; Freiarbeit; Grundkompetenzen; Grundschule; Häusliches Üben; Klasse 3; Klasse 4; Klasse 5; Klasse 6; Kopiervorlagen; Nachhilfe; Sekundarstufe; Stationenlernen, Freiarbeit, Grundkompetenzen, Häusliches Üben, Grundschule, Basiswissen, Klasse 3, Stationenlernen, Nachhilfe |
| | |
| |