Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstretreat 2020-21 - Wohnen mit Bildern / Art Retreat 2020-21 - Living with Pictures


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783985272150
Hersteller:
     Rediroma-Verlag
Herst.-Nr.:
     9783985272150
EAN/GTIN:
     9783985272150
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - deutschsprachig
kunstbücher - deutschsprachig
Kunstretreat - Wohnen mit Bildern, Band 6 / Art Retreat - Living with Pictures, vol. 6 Mit Feature Die Insel Mallorca und das Regentropfen-Prélude Kleinformatige Bilder aus aller Welt eignen sich nicht nur für eine sowohl erschwingliche als auch exotische Kunstsammlung, sondern auch für die Erschaffung musenvoller Refugien in Wohnräumen. Das Kunstbuch zeigt neben erlesenen großformatigen Bildern über 150 kleinformatige Werke von Künstlern aus 36 Ländern und 5 Kontinenten. Gleichzeitig ist es ein Poesiebuch zur Entspannung mit Kunst, Lyrik und Farben. Die Bilder sind in Farbkapiteln zum achtsamen Betrachten und Entspannen arrangiert. Ein Kapitel des Buches ist dem 210. Geburtstag des Komponisten Frédéric Chopin gewidmet. Während seines Aufenthaltes mit der Schriftstellerin George Sand auf der Insel Mallorca schrieb er das weltberühmte Regenbogen-Prélude. Included as a feature The island of Majorca and the Raindrop Prelude Small-format pictures from all over the world are not only suitable for an affordable as well as exotic art collection, but also for creating inspired refuges in living spaces. The art book shows - in addition to exquisite large-format pictures - over 150 works by artists from 36 countries and 5 continents. At the same time it is a poetry book for relaxation with art, poetry and colors. The pictures are arranged in color chapters for careful viewing and relaxation. One chapter of the book is dedicated to the 210th anniversary of birth of the composer Frédéric Chopin. During his stay with the writer George Sand on the island of Mallorca, he wrote the world-famous Raindrop Prelude.
Weitere Informationen:
Author:
Gabriele Walter
Verlag:
Rediroma-Verlag
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Internationale Künstler, Malerei, Maler aus aller Welt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.