Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aki - das rote Häschen: Kontrastbuch für Babys - Gesichter · kontrastreiche Bilder angepasst an Babyaugen · Schwarz Weiß Primärfarben Buch für Neugeborene · Mein erstes Bil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783982062433
Hersteller:
     BABY EYE
Herst.-Nr.:
     9783982062433
EAN/GTIN:
     9783982062433
Suchbegriffe:
Bilderbücher
Kinderbücher
Bilderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Bilderbücher
Babys sehen unscharf, daher zeigen sie Interesse an kontrastreichen Bildern. Das Kontrastbuch ,,Aki - das rote Häschen" aus der Buchreihe ,,Aki's Family" (BABY EYE Kontrastbücher mit Gesichtern: ,,Aki - das rote Häschen", ,,Neko - das blaue Kätzchen", ,,Mami - die gelbe Leopardin", ,,Papi - der weiße Tiger") enthält hauptsächlich Abbildungen, die starke Kontraste in der Farbe Rot aufweisen. Babys kennen die Farbe Rot bereits aus Mamas Bauch, daher ist es die erste Farbe, die sie von Geburt an erkennen können und die beruhigend auf sie wirkt. Dies wird durch wissenschaftliche Studien der britischen Psychologin Prof. Anna Franklin unterstützt, die gezeigt haben, dass Rot Babys Lieblingsfarbe ist. Zudem haben Babys eine besondere Vorliebe für Gesichter. In diesem Büchlein finden sich Gesichter und Gesichtsausdrücke, die dein Baby neugierig machen, während die kurzen, lautmalerischen Texte den Gehörsinn stimulieren. Dieses Kontrastbuch eignet sich für Babys ab dem 5. Lebensmonat und wurde perfekt auf die Bedürfnisse der Babyaugen zugeschnitten. Es unterstützt die Entwicklung und das Sehvermögen von Babys. ,,Aki - das rote Häschen" erzählt kurz die Geschichte eines kleinen Mädchens, das behauptet, ein rotes Häschen zu sein und wie ein Häschen hochspringen zu können. Aki hat drei Geheimfreunde - es sind ihre Teddybären, die unterschiedliche Zauberkräfte besitzen. Der Pandabär Daki kann Wind erzeugen, der Schwarzbär Kuro kann Regen hervorrufen, und der Eisbär Shiro kann Schnee erschaffen. Aki ist sehr musikalisch und spielt die Zauberflöte, deren Melodie die Teddybären zum Leben erweckt. Aki tanzt gerne zusammen mit dem roten Schmetterling aus dem BABY EYE Buch ,,Kleine Tiere - Muster". Hinter der Kreation von BABY EYE Bilderbüchern steht wissenschaftliche Expertise. Die Studien, auf denen BABY EYE basiert, belegen, dass Babys unscharf sehen und deshalb eine Vorliebe für Schwarz, Weiß und strahlende Primärfarben haben. BABY EYE Bücher enthalten wiederkehrende Motive, da Babys am besten durch Wiederholungen lernen. Die Umrandungen der Bilder unterstützen die Babyaugen bei der Fixierung. BABY EYE Bücher werden auch erfolgreich in Sehschulen zur Frühförderung von Babys und Kindern eingesetzt. Es ist wichtig, darauf zu achten, das Baby nicht mit zu vielen oder zu komplizierten Bildern zu überfordern, da dies zu Reizüberflutung führen kann, die sich auf den Schlafrhythmus und die Laune des Babys auswirken kann. Unsere Bücher sind daher einfach gestaltet und enthalten maximal 10 Seiten, unsere Leporellos/Faltbücher maximal 14 Seiten. Gedruckt in der EU, hergestellt aus stabilem Karton. Spezielle, schützende Beschichtung. Schadstofffrei, nachhaltig und robust.
Weitere Informationen:
Author:
Agnieszka Sawczyn; Agnieszka Sawczyn; Agnieszka Sawczyn
Verlag:
BABY EYE
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Kinderbücher - deutschsprachig, deutschsprachige Kinderbücher, kinderbücher deutsch, kinderbücher - deutschsprachig, Bilderbuch / Pappbilderbuch, Leporellos, Farbe / Bilderbuch, Sachbilderbuch, Form (allgemein) / Kinderliteratur, Jugendliteratur, Sinn - Sinnesorgan / Kindersachbuch, Jugendsachbuch, Baby Eye; Babybuch; Babybücher; Babyeye; Bücher für Babys, Baby Eye, Bücher für Babys, Babybuch, Babybücher, Babyeye
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.