Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushaltsbuch zum Eintragen der Ausgaben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783967380460
Hersteller:
     Angelina Schulze Verlag
Herst.-Nr.:
     9783967380460
EAN/GTIN:
     9783967380460
Suchbegriffe:
Bücher zu Sozialwissenschaften allg...
Bücher über Sozialwissenschaften al...
Haushalts-Buch
Haushaltsbuch
Endlich den Überblick über all die Ausgaben behalten, die im Monat so anfallen und von 1 bis 2 Konten bzw. Personen bezahlt werden. ** Getrennte Haushaltskasse oder auch gemeinsame Haushaltskasse führen, beides kann in diesem Haushaltsbuch zum Eintragen notiert werden. ** Übersichtliche Tabellen mit reichlich Platz zum Ausfüllen der fixen und auch variablen, monatlichen Kosten. ** Sie können jederzeit mit dem Ausfüllen des Haushaltsbuches beginnen, da es weder an ein Jahr noch einen Monatsstart gebunden ist. Sehen Sie sich ,,den Blick ins Buch" an, um die Eintragungsmöglichkeiten zu betrachten. Sie können beliebig viele Zeilen und Seiten pro Monat nutzen, so viele wie halt nötig sind und rechnen dann erst für die jeweiligen Personen die Beträge zusammen. Den nächsten Monat beginnen Sie dann auf der nächsten neuen Seite, damit es übersichtlich bleibt. Wenn Sie gleich nach dem Einkauf oder den Bestellungen die Ausgaben notieren, behalten Sie stets den Überblick und lernen die Finanzen besser in den Griff zu bekommen. So wird aus diesem Notizbuch ein Finanzplaner, der jede Ausgabe sichtbar und überprüfbar macht und man kann zum Monatsende vielleicht sogar Einsparpotenziale erkennen und im nächsten Monat noch besser haushalten. * Das Haushaltsbuch für Paare bietet insgesamt 120 Seiten zum Ausfüllen. * Auf den ersten Seiten können Sie die fixen Ausgaben, wie Miete, Strom, Telefon, Versicherungen und alle Daueraufträge eintragen, die vom Konto gebucht werden. * Eine Seite ist zum Eintragen der Einnahmen gedacht, damit Sie noch einmal schwarz auf weiß sehen, wieviel Geld im Monat durch ggf. mehrere Einnahmequellen zur Verfügung steht und zum Haushalten der Monate genutzt werden kann. * Danach folgen die Seiten mit den Tabellen zum Eintragen der variablen monatlichen Ausgaben, die Sie mit Datum eintragen können, was gekauft wurde, wieviel es gekostet hat und wer es von beiden bezahlt hat. So ist auch die getrennte Haushaltskasse möglich bzw. man behält den Überblick, wer etwas zur Haushaltskasse beigesteuert hat und wann einkaufen war. * Handliches Format für ein Haushaltsbuch: 17 cm x 24cm. (Größe zwischen DIN A5 und A4). * Glänzendes, farbiges Softcover für einen strahlenden Look.
Weitere Informationen:
Author:
Angelina Schulze
Verlag:
Angelina Schulze Verlag
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Mietquittung, Bücher über Recht, Rechtsbücher, Rechtsbücher - deutschsprachig, allgemeine Sozialwissenschaftsbücher - deutschsprachig, rechtsbücher - deutschsprachig, Kassenbuch, Haushaltsbuch für 2 Personen, Belege, haushaltsbuch führen, Quittungen, Ausgaben, haushaltsbuch zum eintragen, haushaltsbuch für 2, Notizbuch, Einkauf managen, sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.