| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783966643672 Herst.-Nr.: 9783966643672 EAN/GTIN: 9783966643672 |
| |
|
| | |
| 50 Jahre M GmbH ein echter Grund zu feiern! Groß im Format, rund 1,7 kg schwer und 250 Seiten stark ist dieser Band der passende Begleiter zum Jubiläum. Im Jahr 1972 brachte der legendäre Jochen Neerpasch als erster Geschäftsführer die Power-Abteilung von BMW auf die Erfolgsspur. Bis heute schufen die leidenschaftlichen Ingenieure aus der Motorsportabteilung des bayerischen Premiumherstellers zahlreiche legendäre Sportwagen wie den M1, M3 oder den M5. Akribisch recherchiert und mit spektakulärem Bildmaterial zeichnen die Automobiljournalisten Roland Löwisch und Sylvain Reisser die außergewöhnliche Firmengeschichte der Tochtergesellschaft des BMW-Konzerns nach und präsentieren Automobile, die ab dem ersten Meter maximale Faszination garantieren. Ausführlich dokumentieren die Autoren dabei auch die Motorsportgeschichte: Angefangen beim Tourenwagensport mit dem 3.0 CSL und den Gruppe-5-Boliden, über die Formel-1-Projekte bis hin zur DTM und dem aktuellen GT-Sport hat die M GmbH stets neue Grenzbereiche definiert - getreu dem Motto: Höchstleistung aus Leidenschaft. Ein Buch wie die Autos, die darin zu finden sind - spannend, emotional, einzigartig! Weitere Informationen: | | Author: | Sylvain Reisser; Roland Löwisch | Verlag: | Heel | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: technikratgeber - deutschsprachig, Auto / Bildband, Katalog, Test, BMW (Auto), BMW, Geschichte, Der stärkste Buchstabe der Welt, Automobilgeschichte, München, M, M3, Tourenwagen, Sportwagen |
| | |
| |