Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Historische Karte: EUROPA im April 1939 (gerollt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783959666350
Hersteller:
     Verlag Rockstuhl
Herst.-Nr.:
     9783959666350
EAN/GTIN:
     9783959666350
Suchbegriffe:
Europakarte
Europakartentafel
Karten, Stadtpläne, Atlanten
Karten, Stadtpläne, Atlanten - deut...
Nachdruck einer Karte vom Gea Verlag Berlin - gerollt, Format (Breite x Höhe) 88 x 66 cm. Grenz- und flächenkolorierte Karte. [Lieferung in einer sehr stabilen Pappversandhülse - bis 72 cm lang - 250 g] FARBIGE DARSTELLUNG DER LÄNDER - OHNE EINDRUCK DER LÄNDERNAMEN ! Darstellung 10 % verkleinert zum Original. EUROPA ZWISCHEN ERSTEN UND ZWEITEN WELTKRIEG. Die Karte zeigt die Veränderungen auf dem Kontinent nach dem Ersten Weltkrieg vom 28. Juni 1919 (Versailler Friedensvertrag) bis hin in den März 1939. EINGEBETTET SIND AUCH FOLGENDE ÄNDERUNGEN VON 1938 UND 1939: 1. Zu sehen ist das "Großdeutsche Reich" nach dem Anschluss ÖSTERREICHS am 12. und 13. März 1938 an das ,,DEUTSCHE REICH". 2. Mit dem MÜNCHNER ABKOMMEN vom 30. September 1938 wurde das ,,SUDETENLAND" [mit damals etwa 3,6 Millionen Einwohnern] am 1./2. Oktober 1938 dem «DEUTSCHEN REICH» eingegliedert. 3. Im Oktober 1938 annektierte POLEN im Zuge des Münchener Abkommens und gegen den Willen der tschechischen Regierung das Olsagebiet in der Tschechoslowakei. 4. UNGARN besetzt nach einem Wiener Schiedsspruch ab November 1938 Grenzgebiete der TSCHECHESLOWAKEI und ab März 1939 die Karpatoukraine. Die Übernahme des Gebietes ?skenderun (Hatay-Staat) in SYRIEN - nach einem Referendum (29. Juni 1939) - durch die TÜRKEI wurden noch nicht eingezeichnet.
Weitere Informationen:
Author:
Harald Rockstuhl
Verlag:
Verlag Rockstuhl
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: karten, stadtpläne, atlanten, Geschichte, Historie, Karte (Landkarte), Landkarte, Kartografie - Kartierung, Kartographie, Schlesien / Landkarte, Atlas, Deutschland / Landkarte, Atlas, Polen, Polen / Landkarte, Atlas, Erster Weltkrieg, Großdeutsches Reich, Zweiter Weltkrieg, Deutsches Reich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.