Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Historische Karte: Provinz POMMERN im Deutschen Reich - um 1903 [gerollt]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783959663243
Hersteller:
     Verlag Rockstuhl
Herst.-Nr.:
     9783959663243
EAN/GTIN:
     9783959663243
Suchbegriffe:
Karten, Stadtpläne, Atlanten
Karten, Stadtpläne, Atlanten - deut...
karten, stadtpläne, atlanten
Preußische Provinz im Deutschen Reich. Reprint - Maßstab 1 : 520 000 um 10 % vergrößert zum Original. Die Karte wurde aus 32 einzelnen Segmenten zusammengesetzt. Historische Karte. Carl Flemmings Generalkarte, No. 6. Außenformat (Breite x Höhe) 88 cm x 70 cm. Grenz-und flächenkolorierte Karte mit den Regierungsbezirk KÖSLIN, STETTIN und STRALSUND. [Lieferung in einer sehr stabilen Pappversandhülse - bis 72 cm lang - 250 g] Carl Flemming Verlag Glogau, Buch- u. Kunstdruckerei, ohne Jahr (ca. 1903). Die Provinz Pommern war eine 1815 entstandene Provinz von Preußen und existierte bis 1945. Die Provinzialverwaltung befand sich in Stettin. REGIERUNGSBEZIRK KÖSLIN mit den Stadtkreis Stolp sowie den Landkreisen Belgard, Schievelbein, Bütow, Köslin, Kolberg-Körlin, Lauenburg i. Pom., Rummelsburg i. Pom., Schlawe i. Pom., Stolp REGIERUNGSBEZIRK STETTIN mit den Stadtkreisen Stettin und Stralsund sowie den Landkreisen Anklam, Cammin i. Pom., Demmin, Franzburg-Barth, Greifenhagen, Naugard, Pyritz, Saatzig, Ueckermünde, Greifenberg i. Pom., Regenwalde sowie Usedom-Wollin. Mit Extra-Karte 13 x 13 cm von Stettin und seiner Umgebung im unteren, linken Bereich, im Maßstab 1: 125 000, um 10 % vergrößert. REGIERUNGSBEZIRK STRALSUND mit den Landkreisen Rügen, Franzburg, Grimmen und Greifswald sowie den Stadtkreisen Stralsund und Greifswald.
Weitere Informationen:
Author:
Friedrich Handtke; Harald Rockstuhl
Verlag:
Verlag Rockstuhl
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Pommern / Reiseführer, Landkarte, Geschichte, Historie, Pommern, Stadtkreis Stolp sowie den Landkreisen Belgard, Schievelbein, Bütow, Köslin, Kolberg-Körlin, Lauenburg i. Pom., Rummelsburg i. Pom., Schlawe i. Pom., Stolp, Deutsches Reich, Deutsche Reich, Regierungsbezirk, Deutsche Kaiserreich, Deutsche Kaiserreich, Ostseee, REGIERUNGSBEZIRK STETTIN mit den Stadtkreisen Stettin und Stralsund sowie den Landkreisen Anklam, Cammin i. Pom., Demmin, Preussen, REGIERUNGSBEZIRK STRALSUND mit den Landkreisen Rügen, Franzburg, Grimmen und Greifswald sowie den Stadtkreisen Stralsund und Greifswald, Persante, Swinemünde, Provinzen Preußen, Deutsches Reich, Königreich Preußen, Demmin, Franzburg-Barth, Greifenhagen, Naugard, Pyritz, Saatzig, Ueckermünde, Greifenberg i. Pom., Regenwalde sowie Usedom-Wollin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.