Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spina - Wohnen und Handwerk im Venedig der Antike


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783867576697
Hersteller:
     VML Vlg Marie Leidorf
Herst.-Nr.:
     9783867576697
EAN/GTIN:
     9783867576697
Suchbegriffe:
Bücher über Geschichte
Geschichtsbücher
Geschichtsbücher - englischsprachig
geschichtsbücher - englischsprachig
Die Zürcher Ausgrabungen in Spina [2008-2017] förderten mehrere Siedlungsphasen vom Ende des 6. bis zum Ende des 4. Jhs. v.Chr. zu Tage. Der vorliegende Band widmet sich den Überresten der jüngsten Phase, einem während einer kriegerischen Auseinandersetzung zerstörten Haus und dessen vollständig erhaltenem Inventar des 4. Jhs. v.Chr. Neben der Auswertung der architektonischen Überreste wird auch das Fundmaterial vollumfänglich präsentiert, wobei insbesondere die in der Forschung bisher kaum betrachtete sog. Gebrauchskeramik ins Zentrum gerückt wird. Anhand der Analyse des Fundmaterials werden Rückschlüsse zur Organisation des Haushaltes sowie dem Konsumverhalten und der gesellschaftlichen Stellung der Bewohner:innen gezogen. Zudem wird die Funktion, typologische Entwicklung, Herstellungsweise, chronologische Entwicklung und die Herkunft des keramischen Fundmateriales untersucht. Das bisher in der Po-Ebene nur spärlich dokumentierte 4. Jh. v.Chr. wird durch die Untersuchungen im historisch als wichtigsten Handelsumschlagplatz der italienischen Adriaküste überlieferten Spina um neue Daten zur materiellen und sozialen Vernetzung im Mittelmeerraum erweitert und ermöglicht Dank hervorragender Erhaltungsbedingungen und des ungestörten Befundes einen wichtigen Beitrag zur chronologischen Einteilung und typologischen Entwicklung der etruskischen Keramik und dem Siedlungswesen dieser Zeit. The Zurich excavations in Spina [2008-2017] brought to light several settlement phases from the end of the 6th to the end of the 4th century B.C. The present volume is dedicated to the remains of the most recent phase, a house destroyed during a military conflict and its completely preserved inventory of the 4th century B.C. In addition to the evaluation of the architectural remains, the findings are also presented in their entirety, focusing on the so-called utilitarian pottery, which has hardly been considered in research to date. Based on the analysis of the findings, conclusions are drawn about the organisation of the household as well as the consumer behaviour and the social position of the inhabitants. In addition, the function, typological development, method of production, chronological development and origin of the ceramic findings are examined. The investigations in Spina, historically the most important trading centre on the Italian Adriatic coast, have added new data on the material and social network in the Mediterranean to the previously only sparsely documented 4th century B.C. in the Po Valley. Thanks to the excellent preservation conditions and the undisturbed features, the study makes an important contribution to the chronological classification and typological development of Etruscan pottery and the settlement system of this period.
Weitere Informationen:
Author:
Aleksandra Mistireki
Verlag:
VML Vlg Marie Leidorf
Sprache:
eng
Weitere Suchbegriffe: Archäologie - Archäologe, Altertum, Antike, Etruria padana; Handwerk; Haushalt; Holzarchitektur; Keramik, Etruria padana, Handwerk, Haushalt, Holzarchitektur, Keramik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 69,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.