| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783768818384 Herst.-Nr.: 9783768818384 EAN/GTIN: 9783768818384 |
| |
|
| | |
| "So wird´s gemacht" zeigt technisch interessierten Neu- und Gebrauchtwagenbesitzern, wie ihr Fahrzeug funktioniert und welche Wartungs- und Reparaturarbeiten sie selbst durchführen können. Der 139. Band der Reihe enthält Anleitungen zu Wartung und Reparatur des BMW 1er Reihe 9/04 bis 8/11.Über 500 Abbildungen zeigen die einzelnen Arbeitsschritte. Störungstabellen helfen bei der Fehlersuche. Stromlaufpläne ermöglichen das schnelle Auffinden eines Fehlers in der elektrischen Anlage und helfen beim nachträglichen Einbau von Elektro-Zubehör.Hier finden Sie Angaben über Reparaturen rund ums Auto:o Fahrzeugwartungo Armatureno Bremsanlageo Beleuchtungsanlageo Scheibenwischeranlageo Heizung/Klimatisierungo Wagenpflegeo Abgasanlageo Getriebeo Kupplungo Achseno Fahrwerko Lenkungo Räder und Reifeno Karosserieo Innenausstattungo Motormanagemento Motormechaniko Motorkühlungo KraftstoffanlageBehandelte Typen im BuchBMW 1er-Reihe E87/E81/E82/E885-Türer/3-Türer/Coupé/Cabrio Benziner 1,6 l / 85 kW (115 PS) 09/04-08/071,6 l / 90 kW (122 PS) 09/07-08/092,0 l / 90 kW (122 PS) 09/09-08/112,0 l / 95 kW (129 PS) 12/04-02/072,0 l / 105 kW (143 PS) 03/07-08/112,0 l / 110 kW (150 PS) 09/04-02/072,0 l / 125 kW (170 PS) 03/07-08/113,0 l / 160 kW (218 PS) 09/08-08/113,0 l / 190 kW (258 PS) 09/09-08/113,0 l / 195 kW (265 PS) 09/05-08/09 Diesel2,0 l / 85 kW (115 PS) 03/09-08/11 2,0 l / 90 kW (122 PS) 09/04-02/072,0 l / 105 kW (143 PS) 03/07-08/112,0 l / 120 kW (163 PS) 09/04-02/072,0 l / 130 kW (177 PS) 03/07-08/112,0 l / 150 kW (204 PS) 03/07-08/11 Weitere Informationen: | | Author: | Rüdiger Etzold | Verlag: | Delius Klasing | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: technikratgeber - deutschsprachig, Auto / Ratgeber, Fahrzeug - Fahrzeugbau - Fahrzeugtechnik, Wartung, BMW (Auto), bmw 1er handbuch; bmw 1er reparatur; bmw 1er stromlaufpläne; bmw 1er wartung; bmw handbuch, bmw 1er, bmw 1er handbuch, bmw 1er reparatur, bmw 1er stromlaufpläne, bmw 1er wartung, bmw handbuch |
| | |
| |