| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783768818377 Herst.-Nr.: 9783768818377 EAN/GTIN: 9783768818377 |
| |
|
| | |
| "So wird´s gemacht" zeigt technisch interessierten Neu- und Gebrauchtwagenbesitzern, wie ihr Fahrzeug funktioniert und welche Wartungs- und Reparaturarbeiten sie selbst durchführen können. Der 138. Band der Reihe enthält Anleitungen zu Wartung und Reparatur der BMW 3er Reihe E90 von 3/2005 bis 1/2012.Über 500 Abbildungen zeigen die einzelnen Arbeitsschritte. Störungstabellen helfen bei der Fehlersuche. Stromlaufpläne ermöglichen das schnelle Auffinden eines Fehlers in der elektrischen Anlage und helfen beim nachträglichen Einbau von Elektro-Zubehör.Hier finden Sie Angaben über Reparaturen rund ums Auto:o Fahrzeugwartungo Armatureno Bremsanlageo Beleuchtungsanlageo Scheibenwischeranlageo Heizung/Klimatisierungo Wagenpflegeo Abgasanlageo Getriebeo Kupplungo Achseno Fahrwerko Lenkungo Räder und Reifeno Karosserieo Innenausstattungo Motormanagemento Motormechaniko Motorkühlungo KraftstoffanlageBehandelte Typen im BuchBenziner1,6 l / 90 kW (122 PS) 09/07-02/10 2,0 l / 95 kW (129 PS) 09/05-08/072,0 l / 105 kW (143 PS) 09/07-01/12 2,0 l / 110 kW (150 PS) 03/05-08/072,0 l / 125 kW (170 PS) 09/07-01/12 2,0 l / 127 kW (173 PS) 12/05-08/07 2,5 l / 160 kW (218 PS) 03/05-09/073,0 l / 160 kW (218 PS) 10/07-01/123,0 l / 190 kW (258 PS) 03/05-09/073,0 l / 200 kW (272 PS) 10/07-01/12 Diesel2,0 l / 85 kW (116 PS) 09/09-01/122,0 l / 90 kW (122 PS) 09/05-08/072,0 l / 105 kW (143 PS) 09/07-01/122,0 l / 110 kW (150 PS) 09/05-08/07 2,0 l / 120 kW (163 PS) 03/05-01/122,0 l / 130 kW (177 PS) 09/07-02/102,0 l / 135 kW (184 PS) 03/10-01/123,0 l / 145 kW (197 PS) 09/06-02/103,0 l / 150 kW (204 PS) 03/10-01/123,0 l / 170 kW (231 PS) 09/05-08/083,0 l / 180 kW (245 PS) 09/08-01/12 Weitere Informationen: | | Author: | Rüdiger Etzold | Verlag: | Delius Klasing | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: technikratgeber - deutschsprachig, Auto / Ratgeber, BMW (Auto), Fahrzeug - Fahrzeugbau - Fahrzeugtechnik, Reparatur handbuch; werkstatthandbuch; Wartung und Reparatur; so wirds gemacht; Reparaturanleitung; Schrauberbuch, BMW, BMW 3er, Etzold, Reparatur handbuch, Reparaturanleitung, Schrauberbuch, so wirds gemacht |
| | |
| |