| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783768815529 Herst.-Nr.: 9783768815529 EAN/GTIN: 9783768815529 |
| |
|
| | |
| "So wird´s gemacht" zeigt technisch interessierten Neu- und Gebrauchtwagenbesitzern, wie ihr Fahrzeug funktioniert und welche Wartungs- und Reparaturarbeiten sie selbst durchführen können. Der 130. Band der Reihe enthält Anleitungen zu Wartung und Reparatur des Skoda Fabia von 1/00 bis 3/07.Über 500 Abbildungen zeigen die einzelnen Arbeitsschritte. Störungstabellen helfen bei der Fehlersuche. Stromlaufpläne ermöglichen das schnelle Auffinden eines Fehlers in der elektrischen Anlage und helfen beim nachträglichen Einbau von Elektro-Zubehör.Hier finden Sie Angaben über Reparaturen rund ums Auto:o Fahrzeugwartungo Armatureno Bremsanlageo Beleuchtungsanlageo Scheibenwischeranlageo Heizung/Klimatisierungo Wagenpflegeo Abgasanlageo Getriebeo Kupplungo Achseno Fahrwerko Lenkungo Räder und Reifeno Karosserieo Innenausstattungo Motormanagemento Motormechaniko Motorkühlungo KraftstoffanlageBehandelte Typen im BuchBenziner1,2 l / 40 kW (55 PS) 10/01-03/07 1,2 l / 47 kW (64 PS) 02/03-03/07 1,4 l / 44 kW (60 PS) 04/00-03/031,4 l / 50 kW (68 PS) 01/00-03/031,4 l / 55 kW (75 PS) 05/00-05/041,4 l / 59 kW (80 PS) 05/06-03/071,4 l / 74 kW (100 PS) 01/00-03/07 2,0 l / 85 kW (115 PS) 08/00-03/07 Diesel1,4 l / 51 kW (70 PS) 10/05-03/07 1,4 l / 55 kW (75 PS) 05/03-09/051,4 l / 59 kW (80 PS) 10/05-03/07 1,9 l / 47 kW (64 PS) 01/00-09/051,9 l / 74 kW (100 PS) 02/00-03/07 1,9 l / 96 kW (130 PS) 06/03-03/07 Weitere Informationen: | | Author: | Rüdiger Etzold | Verlag: | Delius Klasing | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: technikratgeber - deutschsprachig, Auto / Ratgeber, Fahrzeug - Fahrzeugbau - Fahrzeugtechnik, Wartung, Reparaturhandbuch; so wirds gemacht; Reparaturanleitung; Schrauberbibel; Schrauberbuch; Autohandbuch, Reparaturhandbuch, so wirds gemacht, Skoda Fabia, So wird's gemacht, Reparaturanleitung, Schrauberbibel, Etzold |
| | |
| |