| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783768811811 Herst.-Nr.: 9783768811811 EAN/GTIN: 9783768811811 |
| |
|
| | |
| "So wird´s gemacht" zeigt technisch interessierten Neu- und Gebrauchtwagenbesitzern, wie ihr Fahrzeug funktioniert und welche Wartungs- und Reparaturarbeiten sie selbst durchführen können. Der 117. Band der Reihe enthält Anleitungen zu Wartung und Reparatur des Ford Focus 10/1998 bis 10/2004.Über 500 Abbildungen zeigen die einzelnen Arbeitsschritte. Störungstabellen helfen bei der Fehlersuche. Stromlaufpläne ermöglichen das schnelle Auffinden eines Fehlers in der elektrischen Anlage und helfen beim nachträglichen Einbau von Elektro-Zubehör. Hier finden Sie Angaben über Reparaturen rund ums Auto:o Fahrzeugwartungo Armatureno Bremsanlageo Beleuchtungsanlageo Scheibenwischeranlageo Heizung/Klimatisierungo Wagenpflegeo Abgasanlageo Getriebeo Kupplungo Achseno Fahrwerko Lenkungo Räder und Reifeno Karosserieo Innenausstattungo Motormanagemento Motormechaniko Motorkühlungo Kraftstoffanlage Behandelte Typen im BuchBenziner1,4 l / 55 kW ( 75 PS) 10/98-10/041,6 l / 74 kW (100 PS) 10/98-10/041,8 l / 85 kW (115 PS) 10/98-10/042,0 l / 96 kW (130 PS) 10/98-10/042,0 l /127 kW (173 PS) 03/02-10/04Diesel 1,8 l / 55 kW ( 75 PS) 09/99-10/041,8 l / 66 kW ( 90 PS) 01/99-10/041,8 l / 74 kW (100 PS) 09/02-10/041,8 l / 85 kW (115 PS) 03/01-10/04 Weitere Informationen: | | Author: | Rüdiger Etzold | Verlag: | Delius Klasing | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: technikratgeber - deutschsprachig, Auto / Ratgeber, Fahrzeug - Fahrzeugbau - Fahrzeugtechnik, Wartung, Ford (Auto), Auto / Bildband, Katalog, Test, so wirds gemacht; Schrauberbuch; Reparatur handbuch; werkstatthandbuch; Reparaturanleitung; Wartung und Reparatur, so wirds gemacht, Schrauberbuch, Ford Focus, So wird's gemacht, Etzold |
| | |
| |