| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783768810586 Herst.-Nr.: 9783768810586 EAN/GTIN: 9783768810586 |
| |
|
| | |
| "So wird´s gemacht" zeigt technisch interessierten Neu- und Gebrauchtwagenbesitzern, wie ihr Fahrzeug funktioniert und welche Wartungs- und Reparaturarbeiten sie selbst durchführen können. Der 110. Band der Reihe enthält Anleitungen zu Wartung und Reparatur des Audi A3 6/1996 bis 4/2003.Über 500 Abbildungen zeigen die einzelnen Arbeitsschritte. Störungstabellen helfen bei der Fehlersuche. Stromlaufpläne ermöglichen das schnelle Auffinden eines Fehlers in der elektrischen Anlage und helfen beim nachträglichen Einbau von Elektro-Zubehör.Hier finden Sie Angaben über Reparaturen rund ums Auto:o Fahrzeugwartungo Armatureno Bremsanlageo Beleuchtungsanlageo Scheibenwischeranlageo Heizung/Klimatisierungo Wagenpflegeo Abgasanlageo Getriebeo Kupplungo Achseno Fahrwerko Lenkungo Räder und Reifeno Karosserieo Innenausstattungo Motormanagemento Motormechaniko Motorkühlungo KraftstoffanlageBehandelte Typen im BuchBenziner1,6 l / 74 kW (101 PS) 07/96-08/001,6 l / 75 kW (102 PS) 09/00-04/031,8 l / 92 kW (125 PS) 06/96-04/031,8 l / 110 kW (150 PS) 12/96-04/031,8 l / 132 kW (180 PS) 09/98-04/031,8 l / 154 kW (210 PS) 09/98-08/011,8 l / 165 kW (225 PS) 09/01-04/03Diesel 1,9 l / 66 kW ( 90 PS) 06/96-09/011,9 l / 74 kW (101 PS) 10/01-04/031,9 l / 81 kW (110 PS) 01/98-09/011,9 l / 96 kW (130 PS) 09/00-04/03 Weitere Informationen: | | Author: | Rüdiger Etzold | Verlag: | Delius Klasing | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: technikratgeber - deutschsprachig, Auto / Ratgeber, Fahrzeug - Fahrzeugbau - Fahrzeugtechnik, Wartung, Audi (Auto), Autohandbuch; Reparaturanleitung; Schrauberbuch; werkstatthandbuch; Reparatur handbuch; so wirds gemacht; Wartung und Reparatur, Audi A3, Autohandbuch, Reparaturanleitung, Schrauberbuch, Etzold, werkstatthandbuch |
| | |
| |