| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783768806176 Herst.-Nr.: 9783768806176 EAN/GTIN: 9783768806176 |
| |
|
| | |
| Der 62. Band der So wird's gemacht-Reihe bietet Ihnen die notwendigen Grundlagen, Arbeiten an Ihrem Renault 4 selbst und richtig durchzuführen. Alle Arbeiten sind detailliert beschrieben, große Übersichts- und Detailabbildungen bieten einen schnellen Einblick in den Arbeitsablauf. Um die Fahrzeugwartung richtig und schnell durchführen zu können, ist jedem Reparaturkapitel eine Wartungsübersicht zugeordnet. Darüber hinaus erlauben die zu jedem Kapitel gehörenden Störungstabellen ein schnelles Auffinden und Einkreisen einer möglichen Fehlerquelle. Folgende Teile und Komponenten des Renault R4 werden im Buch behandelt: o Motoro Zündanlageo Motor-Schmierungo Motor-Kühlungo Kraftstoffanlage / Vergasero Abgasanalgeo Kupplungo Getriebeo Vorderachse und Hinterachseo Lenkungo Fahrzeugvermessungo Bremsanlageo Räder und Reifeno Die Karosserieo Lackierungo Heizungo Die elektrische Anlageo Beleuchtungsanlageo Armatureno Scheibenwischeranlage Außerdem enthält dieser Band jeweils ein Kapitel zu: o Wagenpflegeo Werkzeugo WartungsplanZur Arbeit an der Elektrik gibt es außerdem 6 Stromlaufpläne: o Standlicht - Blinkleuchten - Warnblinkanlageo Fahrbeleuchtung - Hupe - Beleuchtung - Armaturentafelo Heizgebläse - Nebelschlussleuchte - Radio - Heckscheibenheizung - Innenleuchteo Zeituhro Anlasser - Zündung - Bremsleuchten - Rückscheinwerfer o Generator - Öldruckschalter - Wisch-Waschanlage - Thermoschalter In diesem Band behandelte Typen: Renault R 4 0,9 l / 19 kW (26 PS) - 10/1964 bis 9/1973Renault R 4 0,9 l / 21 kW (29 PS) - 10/1983 bis 9/1986Renault R 4 0,9 l / 25 kW (34 PS) - 10/1973 bis 9/1983Renault R 4 1,1 l / 25 kW (34 PS) - 10/1979 bis 9/1986 Weitere Informationen: | | Author: | Rüdiger Etzold | Verlag: | Delius Klasing | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: technikratgeber - deutschsprachig, Renault, Fahrzeug - Fahrzeugbau - Fahrzeugtechnik, so wirds gemacht; auto reparieren; r4 reparaturanleitung; r4 reparatur; Reparaturanleitung, so wirds gemacht, auto reparieren, r4 reparaturanleitung, r4 reparatur, renault r4, Reparaturanleitung |
| | |
| |