Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Singschwan über Usedom, Hugo SCHEELE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783748517801
Hersteller:
     epubli
Herst.-Nr.:
     9783748517801
EAN/GTIN:
     9783748517801
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - deutschsprachig
kunstbücher - deutschsprachig
Neuaflage von 1936 - Gedichte von Hugo Scheele über die Geschichte und Natur Insel Usedom mit 10 Linolschnoitten, Eine volkstümliche Chronik in Versen. Er hat von 1921 bis zu seinem Tode 1960 in Zempin gelebt und hat die Insel lieben gelernt. Das Buch berichtet von der Jomsburg, der Christianisierung durch Otto von Bamberg, die Klöster Grobe und Krummin, über das Leben der Mönche auf der Insel, dem Fischfang und der wunderschönen Natur. Die Insel Usedom, Usedoms Taufe, Usedomer Kalenderverse, Die alte Mühle, Der wilde Rosmarin, Die krumme Kiefer von Zempin, Lied der Fischerfrau, Der Strandhafer, Der Meersenf, Der Hering, Der Dorsch, Die Flunder, Fischermädchen, Stranddistel, Der Wacholder, Der Schwarzspecht, Der Aal, Wie die Greifswalder Oie entstand, Die Oie, Die Glocken von Netzelkow, Der Seeadler, Der Knurrhahn, Der Barsch, Der Waldkauz, Wildgänse über Usedom, Der Dompfaff, Die Schnake, Die Ohrenqualle, Die Qualle, Die Lerche, Der Fischreiher, Die Rohrdommel, Das Wollgras, Der Kiebitz, Bernstein, Die Möwe, Der Kormoran, Vogelzug auf Usedom im Herbst. Ein kurzer Lebenslauf des Malers und Dichters, der 1881 in Arnsberg im Sauerland geboren wurde ist dem Heft vorangestellt.
Weitere Informationen:
Author:
Hilde Stockmann
Verlag:
epubli
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Usedom, dorsch, wildgänse, Greifswalder Oie, Insel, Seeadler, Möwe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.