| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783742311658 Herst.-Nr.: 9783742311658 EAN/GTIN: 9783742311658 |
| |
|
| | |
| Patrick Strasser ist 1975 in München geboren - im Klinikum Harlaching, nur einen Steinwurf von der Säbener Straße entfernt, wo der FC Bayern heute seinen Sitz hat. Seit 1983 verfolgt er die Spiele der Bayern im Stadion; beim ersten Mal traf Sören Lerby zum 1:0 gegen Dortmund in den Winkel - und in sein Herz. Einst Kurve, nun Pressetribüne: Seit 1998 arbeitet Strasser als Redakteur bei der Münchner Abendzeitung. Nicht immer war er einer Meinung mit Manager Uli Hoeneß, den er seit Jahren kennt und begleitet - doch Auseinandersetzung belebt das Geschäft. Rudi Assauer, geboren 1944 in Altenwald/Saar, aufgewachsen im Ruhrgebiet, hat den deutschen Fußball über 45 Jahre als Spieler und besonders als Manager intensiv geprägt. In seiner zweiten Amtszeit von 1993 bis 2006 führte er den FC Schalke 04 an die Spitze des europäischen Fußballs. 1997 gewann der Verein den UEFA-Cup, wurde 2001 und 2002 Pokalsieger und mit der Vier-Minuten-Meisterschaft 2001 »Meister der Herzen«. Für seinen Verein ließ Assauer 2001 das modernste Mehrzweckstadion Europas errichten, das auch nach seinem Rücktritt 2006 mit seinem Namen verbunden bleibt. Weitere Informationen: | | Author: | Patrick Strasser; Rudi Assauer | Verlag: | riva | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sportratgeber - deutschsprachig, Erinnerung / Sport, Fliegerei, Jagd, Fußball / Biografie, Erinnerung, Ballspiel, Fußball, Rudi Assauer, FC Schalke 04, Demenz, alzheimer, Werder Bremen, Borussia Dortmund, Fußballlegenden |
| | |
| |