Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
englischsprachige Literatur
>
Bücher für Datenbanken - englischsprachig
>
Artikel
A Contribution to Active Infrared Laser Spectroscopy for Remote Substance Detection
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783731507253
Hersteller:
KIT Scientific Publishing
Herst.-Nr.:
9783731507253
EAN/GTIN:
9783731507253
Suchbegriffe:
Bücher für Datenbanken - englischsp...
Datenbanken (Fachbücher)
Datenbankenbücher
datenbanken (fachbücher)
In this work we present a stand-off, long wave infrared (LWIR) spectroscopy system for remote detection of hazardous substances. The principle is based upon wavelength selective illumination using External Cavity Quantum Cascade Lasers, that are tunable in the LWIR wavelength range from 7.5 - 10 µm, in which most chemical substances exhibit a highly characteristic absorption behaviour.
Weitere Informationen:
Author:
Jan-Philip Jarvis
Verlag:
KIT Scientific Publishing
Sprache:
eng
... >
Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik
>
Informatik, EDV
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Lineares Mixturmodell
,
Laserspektroskopie
,
Infrared spectroscopy
,
laser spectroscopy
,
remote detection
,
Hyperspektralbilder
,
hyperspectral imaging
,
Infrarotspektroskopie
,
linear mixture model
,
Explosivstoffdetektion
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.