Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchstarten Mathematik 2. Klasse Mittelschule/AHS Lernhilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783710137877
Hersteller:
     VERITAS Linz
Herst.-Nr.:
     9783710137877
EAN/GTIN:
     9783710137877
Suchbegriffe:
Lernhilfebücher
Mathematik-Lernhilfen
Mathematik-Lernhilfen für 2. Klasse
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
Diese neue "Durchstarten Mathematik. Lernhilfe" enthält den kompletten Lehrstoff der 2. Klasse Mittelschule/Gymnasium (AHS). In kleinen Lernportionen wird gezielt und umfassend geübt. Das fördert den Wissenserwerb, aber überfordert nicht. Durchgerechnete Aufgaben bieten Orientierungshilfe, um Fehler im Rechengang zu entdecken. Aus verschiedensten Stoffgebieten zusammengesetzte Schularbeiten überprüfen mittels Punkteverteilung und Auswertung den Wissensstand. Zusätzlich als GRATIS-Bonus: Auf Handy, Tablet oder PC durchführbare Online-Tests am Ende sämtlicher Kapitel geben automatisiert Rückmeldung zum Lernfortschritt. Die Vorteile: - Großzügiges A4-Format und viele färbige Illustrationen sorgen für leichte Lesbarkeit - Herausnehmbares Lösungsheft (mit durchgerechneten Lösungen) zur Kontrolle des Lernfortschritts - Übungen in drei Schwierigkeitsgraden motivieren - Beispiele, Erklärungen und Regeln sind besonders leicht verständlich - Vorbereitung auf Schularbeiten - leicht gemacht (inkl. vollständige Schularbeiten)! - unabhängig vom Schulbuch verwendbar - bessere Noten und ein entspanntes Familienleben garantiert - Aufstieg in die nächste Klasse leichter schaffen Aus dem Inhalt: - Arbeiten mit Variablen - Teiler und Vielfache - Brüche - Prozent und Promille - Geometrische Grundbegriffe - Dreiecke - Vierecke und Vielecke - Prismen - Zuordnung - Proportionalität - Statistik - Schularbeiten - Formelsammlung Nach Österreichischem Lehrplan! Die 3. Auflage (in neuem Design) erscheint im August 2024! Mit der an den neuen Lehrplan angepassten Durchstarten-Lernhilfe Mathematik wird in kleinen Lernportionen gezielt und umfassend der komplette Lernstoff der 2. Klasse geübt. Viele, in drei Schwierigkeitsgrade differenzierte Aufgaben motivieren die Übenden, laufend Fortschritte zu erzielen. Durchgerechnete Aufgaben bieten Orientierungshilfe, um Fehler im Rechengang zu entdecken. Die Beispiele und Erklärungen sind besonders leicht verständlich. Aus verschiedensten Stoffgebieten zusammengesetzte Schularbeiten überprüfen mittels Punkteverteilung und Auswertung den Wissensstand. Auf Handy, Tablet oder PC durchführbare Online-Tests am Ende sämtlicher Kapitel geben automatisiert Rückmeldung zum Lernfortschritt. Auch das herausnehmbare Lösungsheft hilft, den Lernfortschritt zu kontrollieren.
Weitere Informationen:
Author:
Markus Olf
Verlag:
VERITAS Linz
Sprache:
eng
Weitere Suchbegriffe: allgemeine schulbücher/lernhilfen - englischsprachig, Mathematik, Mathematik / Lernhilfe, Abiturwissen, Natürliche Zahlen, Statistik, Durchstarten, Lernhilfe, Grundrechnungsarten, 6. Schulstufe, AHS, Mittelschule, Geometrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.