| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783667127891 Herst.-Nr.: 9783667127891 EAN/GTIN: 9783667127891 |
| |
|
| | |
| "So wird´s gemacht" zeigt technisch interessierten Neu- und Gebrauchtwagenbesitzern, wie ihr Fahrzeug funktioniert und welche Wartungs- und Reparaturarbeiten sie selbst durchführen können. In über 150 Bänden beschreibt die Handbuchreihe die gängigsten Pkw-Modelle und ist damit eine der umfangreichsten deutschen Autohandbuchreihen. Anleitungen u. a. zu: o Motor o Kraftstoffanlage o Abgasanlage o Achsen o Lenkung o Bremsanlage o Räder und Reifen o Karosserie o Innenausstattung o Heizung / Klima o Elektrik o Armaturen o Wagenpflege Dieser Band enthält Stromlaufpläne AUDI 80 / Avant / quattro / Coupé / Cabrio Limousine von 9/91 bis 8/94, Avant bis 12/95 Benziner 1,6 l / 52 kW ( 71 PS) 01/92-06/94 1,6 l / 74 kW (101 PS) 06/93-07/95 2,0 l / 66 kW ( 90 PS) 09/91-06/95 2,0 l / 85 kW (115 PS) 09/91-07/95 2,0 l / 101 kW (137 PS) 10/91-08/94 2,0 l / 103 kW (140 PS) 08/92-08/94 2,3 l / 98 kW (133 PS) 09/91-12/95 2,6 l / 110 kW (150 PS) 07/92-12/95 2,8 l / 128 kW (174 PS) 09/91-12/95 Diesel 1,9 l / 55 kW ( 75 PS) 09/91-08/94 1,9 l / 66 kW ( 90 PS) 10/91-12/95 Weitere Informationen: | | Author: | Rüdiger Etzold | Verlag: | Delius Klasing | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: technikratgeber - deutschsprachig, Audi (Auto), Auto / Bildband, Katalog, Test, Auto / Ratgeber, Fahrzeug - Fahrzeugbau - Fahrzeugtechnik, Wartung, Reparaturanleitung; Reparaturhandbuch; audi 80 handbuch; audi 80 wartung; auto selbst reparieren; reparatur audi 80; so wirds gemacht; stromlaufpläne, audi 80 handbuch, audi 80 wartung, Reparaturanleitung, Reparaturhandbuch, so wirds gemacht |
| | |
| |