Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karl Löwith: Weltgeschichte und Heilsgeschehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783662659304
Hersteller:
     Springer Verlag
Herst.-Nr.:
     9783662659304
EAN/GTIN:
     9783662659304
Suchbegriffe:
Philosophie-Bücher
Philosophiebücher
Philosophiebücher - deutschsprachig
philosophiebücher - deutschsprachig
Neben der philosophischen Anthropologie, der der erste Band der gewidmet ist, stellt die kritische Revision neuzeitlicher Geschichtsphilosophie einen zweiten herausragenden Themenkreis dar, dem Karl Löwith seine lebenslange Aufmerksamkeit gewidmet hat. Der zweite Band wird mit dem erstmals 1949 in englischer Sprache erschienenen und zahlreich übersetzten Buch eröffnet, das seit seiner Erstveröffentlichung in deutscher Sprache im Jahre 1953 in mehreren Auflagen verbreitet ist. Überwiegend aber wird dieser Band mit den großen Aufsätzen der 1950er und 60er Jahre bestritten, in denen sich Karl Löwith immer wieder kritisch mit den geschichtsphilosophischen Deutungen der christlichen Moderne auseinandergesetzt hat, insbesondere dann, wenn deren ursprünglich heilsgeschichtliches Moment längst vom Gestus des philosophisch-spekulativen Denkens überlagert ist. In diese Kritik Karl Löwiths ist nicht nur der Gang des spekulativen Denkens von Augustinus bis Hegel einbezogen, sondern - ebenso gewichtig - der Bruch des 19. Jahrhunderts mit der abendländischen Metaphysik, die in Nietzsche und Heidegger ihre spätesten Protagonisten hat. Erstmals in vollständiger deutscher Fassung erscheint der Aufsatz »Der europäische Nihilismus«, den Karl Löwith im japanischen Exil in den Jahren 1939/40 schrieb; an den diesen Band beschließenden Aufsätzen wird deutlich, welche Erfahrungen Löwith dem fernöstlichen Denken abgewinnt: Es reicht zentral in seine Kritik europäischer Geschichtsphilosophie hinein.
Weitere Informationen:
Author:
Karl Löwith
Verlag:
Springer Berlin
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Geschichte / Theorie, Philosophie, Erste Philosophie, Metaphysik, Philosophie / Metaphysik, Philosophie / Philosophiegeschichte, Philosophie / Religion, Theologie, Neunzehntes Jahrhundert, Geschichtsschreibung, Historiographie, Religionsphilosophie, Geschichtsphilosophie;Christliche Moderne;Metaphysik;Nihilismus;Fernöstliche Philosophie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.