Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
Geschichtsbücher - deutschsprachig
>
Artikel
Ziel: Ottawa Valley
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783658315702
Hersteller:
Springer Verlag
Herst.-Nr.:
9783658315702
EAN/GTIN:
9783658315702
Suchbegriffe:
Bücher über Geschichte
Geschichtsbücher
Geschichtsbücher - deutschsprachig
bücher über geschichte
Kanada ist schon seit Jahrhunderten ein Einwandererland. Außer den indigenen Völkern sind alle Bewohner des zweitgrößten Landes der Erde Einwanderer oder deren Nachkommen. Dazu gehören heute ca. 3,5 Millionen Menschen deutscher Herkunft. Dieses Buch beschreibt eine staatlich organisierte Migration von etwa 12 000 Deutschen aus Pommern und anderen preußischen Ostprovinzen sowie aus Mecklenburg, die schon um Mitte des 19. Jahrhunderts stattfand. Heute sind allein im Bezirk Renfrew 20 % der Bevölkerung Nachfahren dieser deutschen Siedler.
Weitere Informationen:
Author:
Peter Hessel; Antje Evers-Strackerjan
Verlag:
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Sprache:
ger
... >
Geisteswissenschaften, Kunst, Musik
>
Geschichte
>
Vor- und Frühgeschichte
Weitere Suchbegriffe:
Amerika (Erdteil)
,
Deutsche Geschichte / Allgemeine Gesamtdarstellungen
,
Geschichte
,
Historie
,
Geschichte / Sozialgeschichte
,
Sozialgeschichte
,
Europa / Geschichte, Kulturgeschichte
,
Europa / Mitteleuropa
,
Mitteleuropa
,
Zentraleuropa
,
Auswanderung; Migrationsgeschichte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.