| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783619914081 Herst.-Nr.: 9783619914081 EAN/GTIN: 9783619914081 |
| |
|
| | |
| Zielgruppe: Kinder mit normalen Rechen- sowie Lese- und Schreibfertigkeiten Hinweise zur Verwendung: Die Reihenfolge der Bearbeitung sollte sich an den Interessen des Kindes orientieren. Wir empfehlen 1 bis 2 Seiten pro Heft und Tag zu bearbeiten. Das Übungsheft Mathematik ist das ideale tägliche Training mit dem Schwerpunkt Rechnen. Mit dem Übungsheft werden die Grundlagen für Mathematik optimal trainiert. Abwechslungsreiche Übungsformate, Rätselseiten und Rechentricks erhalten die Motivation. Aufgaben aus den Bereichen Geometrie und Sachrechnen sowie Knobelseiten runden das Angebot ab. Die ,,Rechenmeister" zeigen regelmäßig den Lernerfolg. Das Übungsheft Deutsch wiederholt und vertieft spiralförmig die jeweils wichtigsten Lerninhalte der beiden Grundsäulen des Deutschunterrichts, der Rechtschreibung und Grammatik. Die wichtigsten Lerninhalte werden in Schatzkisten übersichtlich zusammengefasst und somit die ,,Wissensschätze" noch deutlicher hervorgehoben. In regelmäßigen Abständen werden die erarbeiteten Inhalte beim ,,Deutschmeister" abgefragt. Die zusätzlichen ,,Deutsch-Bonbon"-Seiten bieten besondere Aufgaben wie Rätsel, Geheimschrift und Spiele. Das Übungsheft Lesen führt die Kinder behutsam und spielerisch heran, das genaue Lesen, das Erfassen von Inhalten und die gezielte Entnahme von Information zu trainieren. Mit viel Spaß wird Lesekompetenz aufgebaut. Das Textangebot reicht von kurzen spannenden Erzähltexten über Sachtexte und nicht-lineare Texte bis zu motivierenden Knobelaufgaben. Das Übungsheft Englisch eröffnet spielerisch und mit abwechslungsreichen Übungen die Welt der Fremdsprache Englisch. In kleinen Trainingseinheiten lernen, üben und wiederholen die Kinder den relevanten Wortschatz, Sprachschatz und die Grammatik systematisch und spiralcurricular - mit kostenlosen Hörangeboten online unter Jedes Übungsheft bietet das bewährte Sticker-Belohnungssystem. Wenn alle Seiten bearbeitet sind, ergeben die Sticker ein Bild zum Aufhängen. Das Lösungsheft für die schnelle Kontrolle kann mit einem Handgriff herausgetrennt werden. Das Paket enthält: o Das Übungsheft Mathematik 4 (ISBN 978-3-619-45454-9) o Das Übungsheft Deutsch 4 (ISBN 978-3-619-44170-9) o Das Übungsheft Lesen 4 (ISBN 978-3-619-44172-3) o Das Übungsheft Englisch 4 (ISBN 978-3-619-19448-3) Weitere Informationen: | | Author: | Diverse | Verlag: | Mildenberger Verlag GmbH | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Englisch-Lernhilfen für 5. Klasse, Unterrichtsvorbereitungen - deutschsprachig, allgemeine Schulbücher/Lernhilfen - deutschsprachig, bücher zur unterrichtsvorbereitung, Mathe üben, Wiederholung, schreiben lernen, Sicher ins nächste Schuljahr, Englisch üben, rechnen üben, Lücken schließen, Deutsch üben, lesen lernen, Grundlagen, wiederholen |
| | |
| |