Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mazda 323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783613016156
Hersteller:
     Motorbuch Verlag
Herst.-Nr.:
     9783613016156
EAN/GTIN:
     9783613016156
Suchbegriffe:
Fahrzeug-, Flugzeug-, Schifffahrt-R...
Ratgeber Fahrzeuge
Technikratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Technikratgeber
In diesem Band (Nr. 169) werden alle Modelle (Schrägheck, Stufenheck, F-Coupé) von September 1989 bis Juli 1994 mit folgenden Motoren behandelt: 1.4 Liter, 49 kW/67 PS 1.4 Liter, 16V, 54 kW/73 PS 1.6 Liter, 62 kW/84 PS 1.6 Liter, 16V, 65 kW/88 PS 1.9 Liter, 76 kW/103 PS 1.9 Liter, 94 kW/128 PS Aus dem Inhalt: Modellvorstellung Wagenpflege Werkzeuge Motoren Schmiersystem Kühlsystem Kraftstoffversorgung Einspritzung und Zündung Abgasanlage Kraftübertragung Fahrwerk Bremsanlage Fahrzeugelektronik Innenraum Karosserie Technische Daten
Weitere Informationen:
Author:
Dieter Korp
Verlag:
Motorbuch Verlag
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: ratgeber fahrzeuge, Mazda 323, Jetzt helfe ich mir selbst, JHIMS, Band, Nr, 169, September, 1989, Juli, 1994, Motoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.