Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
englischsprachige Literatur
>
Biologiebücher - englischsprachig
>
Artikel
Advances in Wind Energy Conversion Technology
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783540882572
Hersteller:
Springer Verlag
Herst.-Nr.:
9783540882572
EAN/GTIN:
9783540882572
Suchbegriffe:
Biologie-Bücher
Biologiebücher
Biologiebücher - englischsprachig
biologie bücher
With an annual growth rate of over 35%, wind is the fastest growing energy source in the world today. As a result of intensive research and developmental efforts, the technology of generating energy from wind has significantly changed during the past five years. The book brings together all the latest aspects of wind energy conversion technology - right from the wind resource analysis to grid integration of the wind generated electricity. The chapters are contributed by academic and industrial experts having vast experience in these areas. Each chapter begins with an introduction explaining the current status of the technology and proceeds further to the advanced lever to cater for the needs of readers from different subject backgrounds. Extensive bibliography/references appended to each chapter give further guidance to the interested readers.
Weitere Informationen:
Author:
Mathew Sathyajith; Geeta Susan Philip
Verlag:
Springer Berlin
Sprache:
eng
... >
Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik
>
Biologie
>
Ökologie
Weitere Suchbegriffe:
Aerodynamics
,
Offshore wind farms
,
Wind energy
,
Wind power
,
Wind turbine
,
air pollution and air quality
,
climate change
,
Energie (physikalisch) / Windenergie
,
Windenergie
,
Climate change; Offshore Wind Farms; Wind Power; Wind energy; Wind turbine; aerodynamics; air pollution and air quality
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 99,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.