Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
englischsprachige Literatur
>
allgemeine Informatikbücher - englischsprachig
>
Artikel
Rewriting Techniques and Applications
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783540172208
Hersteller:
Springer Verlag
Herst.-Nr.:
9783540172208
EAN/GTIN:
9783540172208
Suchbegriffe:
Allgemeine Informatikbücher
Bücher für Datenbanken - englischsp...
Datenbanken (Fachbücher)
Datenbankenbücher
This volume contains the proceedings of the Second International Conference on Rewriting Techniques and Applications, "RTA 87", held in Bordeaux, France, May 1987.
Weitere Informationen:
Author:
Pierre Lescanne
Verlag:
Springer Berlin
Sprache:
eng
... >
Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik
>
Informatik, EDV
>
Informatik
Weitere Suchbegriffe:
allgemeine Informatikbücher - englischsprachig
,
allgemeine informatikbücher - englischsprachig
,
Monoid; algorithms; automata; complexity; logic; programming; term rewriting
,
Monoid
,
algorithms
,
automata
,
complexity
,
logic
,
programming
,
term rewriting
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.