Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Künstliche Beatmung beim Neugeborenen und Kleinkind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783540096597
Hersteller:
     Springer Verlag
Herst.-Nr.:
     9783540096597
EAN/GTIN:
     9783540096597
Suchbegriffe:
Medizinbücher
Medizinbücher - deutschsprachig
medizinbücher - deutschsprachig
1 Entwicklung der Therapie der respiratorischen Insuffizienz beim Kind.- 2 Physiologische Grundlagen für die künstliche Beatmung beim Neugeborenen.- 2.1 Lungenreifung und Alveolenstabilität.- 2.2 Lungenvolumina und -kapazität, Ventilation.- 2.3 Atemmechanische Größen.- 2.4 Verschiedene physiologische Parameter.- 2.5 Die Reflexsteuerung der Atmung beim Neu- und Frühgeborenen.- 2.6 Pathophysiologische Lungeneigenschaften bei verschiedenen typischen Neugeborenenerkrankungen.- 3 Auswirkungen einer Überdruckbeatmung auf das Neugeborene.- 3.1 Folgen für die Atemmechanik, die Blutgase und den Säure-Basen-Haushalt.- 3.2 Auswirkung auf die Kreislauffunktion.- 4 Methodik der Respiratorprüfung.- 4.1 Das Lungenmodell.- 4.2 Die Testwiderstände.- 4.3 Aufbau der Prüf- und Meßanlage.- 4.4 Eichvorgänge.- 4.5 Die Respiratoren.- 4.6 Der Testablauf.- 5 Einteilung der Respiratoren.- 6 Ergebnisse der Untersuchungen an den verschiedenen Respiratoren.- 6.1 Der Bennett MA-1 ,,Pädiatrie"-Respirator.- 6.2 Der Bird-Respirator ,,Mark 8" mit ,,Infant-J-Circuit", variiert für PEEP, IMV und CPAP.- 6.3 Der Bird-Respirator ,,Baby-Bird".- 6.4 Der Bourns ,,Pediatrie Respirator" LS 104-150.- 6.5 Der Dräger ,,Assistor 644".- 6.6 Der Dräger ,,Assistor 744".- 6.7 Der Dräger ,,Spiromat 760".- 6.8 Der Elema-Respirator ,,Servo-Ventilator 900".- 6.9 Der Heyer-Respirator ,,Baby-Sekundant".- 6.10 Der Roche-Respirator ,,Baby-Kontrol".- 6.11 Der Engström-Care-System-Ventilator ECS 2000.- 6.12 Der Dräger ,,Universal-Ventilator UV 1".- 6.13 Der Bio-med devices 'Adult Intensive Care/Transport Ventilator IC 2'.- 6.14 Der Bio-med devices 'Flo-disc MVP 10 Pediatric Respirator'.- 6.15 Der Veriflo/McGaw 'Neonatal Volume Ventilator CV 200'.- 6.16 DerBourns 'Infant Pressure Ventilator BP 200'.- 6.17 Der Dräger Respirator 'Babilog 1'.- 6.18 Der Bird,Mark 8' Respirator als flowkonstanter Respirator-Timer für IMV, CPPV und CPAP.- 6.19 Die Notfall-und Transportrespiratoren.- 6.20 Besprechung der flow-konstanten Respiratoren.- 7 Anfeuchtung und Anwärmung des Atemgases.- 8 Hygienische Probleme während einer künstlichen Beatmung, Reinigung, Desinfektion und Sterilisation der Geräte.- 9 Überlegungen zur Konzeption eines ,,idealen Respirators" für die Beatmung von Früh- und Neugeborenen sowie Kleinkindern bis zum 3. Lebensjahr.- 10 Schluß.- Zusammenfassung.- Nachwort.- Literatur.- Tabellarischer Anhang.
Weitere Informationen:
Author:
P. Lemburg
Verlag:
Springer Berlin
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Atmung; Beatmungsgerät; Insuffizienz; künstlicheBeatmung; Neugeborene; Neugeborenenerkrankung; Pädiatrie; Respirator, Atmung, Beatmung, Beatmungsgerät, Insuffizienz, Kleinkind, Künstliche Beatmung, Neugeborene, Neugeborenenerkrankung, Pädiatrie, Respirator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 74,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.