Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wie arbeite ich mit dem IBM PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783528043391
Hersteller:
     Vieweg & Teubner
Herst.-Nr.:
     9783528043391
EAN/GTIN:
     9783528043391
Suchbegriffe:
Allgemeine Informatikbücher
Bücher für Datenbanken - deutschspr...
Datenbanken (Fachbücher)
Datenbankenbücher
1 Aufbau von Datenverarbeitungsanlagen.- 1.1 Allgemeines.- 1.2 Eingabeeinheiten.- 1.3 Speicher.- 1.4 Rechenwerk.- 1.5 Steuerwerk.- 1.6 Ausgabeeinheit.- 1.7 Struktur einer Datenverarbeitungsanlage.- 2 Überblick über die Hardwareausstattung des IBM PC.- 2.1 Zentraleinheit.- 2.2 Systemeinheit.- 2.3 Eingabetastatur.- 2.4 Bildschirm.- 2.5 Magnetbandkassettenrecorder.- 2.6 Diskettenlaufwerke (Floppy-Disk-Laufwerke).- 2.7 Festplatte.- 2.8 Drucker.- 2.9 Weitere Möglichkeiten.- 3 Installation und Test von Systemeinheit, Eingabetastatur und Bildschirm.- 3.1 Vorbereitung der Systemeinheit.- 3.2 Eingabetastatur an die Systemeinheit anschließen.- 3.3 Anschluß der Systemeinheit an das Stromnetz und Einschalttest.- 3.4 Anschluß des IBM-Schwarz-Weiß-Bildschirms (Monitor).- 3.5 Kontrolle der Schalterstellung auf der Systemplatine zur Anzahl der installierten Diskettenlaufwerke.- 3.6 Kontrolle der Schalterstellung auf der Systemplatine zum Arbeitsspeicherausbau.- 3.7 Einschalttest des Grundsystems.- 4 Allgemeiner Überblick über die Programmierung von Mikrocomputern.- 4.1 Allgemeines.- 4.2 Programmiersprachen.- 4.3 Übersetzerprogramme.- 5 Programmiersprachen des IBM PC.- 5.1 Standard-oder Kassetten-BASIC.- 5.2 Disketten-BASIC.- 5.3 Fortgeschrittenes BASIC -- Advanced BASIC.- 5.4 Weitere Programmiersprachen.- 6 Allgemeiner Überblick über die Aufgaben von Betriebssystemen bei Mikrocomputern.- 6.1 Allgemeines.- 6.2 Elementare Aufgaben.- 6.3 Betriebssystemkommandos.- 6.4 Dialog zwischen Mikrocomputer und Mikrocomputerbenutzer.- 6.5 Speicherung von Betriebssystemen.- 7 Allgemeiner Überblick über das Betriebssystem des IBM PC.- 7.1 Betriebssystem für den Betrieb im Standard- bzw. Kassetten-BASIC.- 7.2 IBM-DOS-Betriebssystem.- 7.3 Wichtige Betriebssystemkommandos des IBM PCs.- 8Eingabe von BASIC-Programmen in den Arbeitsspeicher des IBM PCs.- 8.1 Eingabe einer Anweisung eines Programmes.- 8.2 Eingabe weiterer Anweisungen.- 8.3 Starten von BASIC-Programmen.- 8.4 Fehler im Programm.- 8.5 Neustart von BASIC-Programmen.- 9 Korrigieren von BASIC-Programmen.- 9.1 Korrigieren nicht abgeschlossener BAS IC-Anweisungen.- 9.2 Korrigieren von schon erstellten BASIC-Programmen.- 10 Inbetriebnahme des IBM-Grafikdruckers.- 10.1 Technische Daten.- 10.2 Anschluß des Druckers.- 10.3 Vorbereitungen am Drucker vor dem eigentlichen Drucken.- 10.4 Programmgesteuertes Drucken.- 11 Das Disketten-BASIC.- 11.1 Allgemeines.- 11.2 Erstellen einer landesspezifischen Systemdiskette.- 11.3 Formatieren neuer Disketten.- 11.4 Aufruf des Disketten-BASIC.- 11.5 Erstellen eines BASIC-Programmes mit Hilfe des Disketten-BASIC.- 11.6 Dateinamen.- 11.7 Speichern eines BASIC-Programms auf Diskette.- 11.8 Laden von BASIC-Programmen von der Diskette in den Arbeitsspeicher.- 11.9 Umbenennen von gespeicherten Dateien auf einer Diskette.- 11.10 Löschen von auf einer Diskette vorhandenen Dateien.- 11.11 Benutzung einer Programm-Diskette in Laufwerk B.- 11.12 Liste der Disketten-BASIC-Kommandos.- 12 Das DOS-Betriebssystem.- 12.1 Einführung in die wichtigsten DOS-Kommandos.- 12.2 Starten des DOS-Betriebssystems.- 12.3 Das DIR-Kommando.- 12.4 Das CHKDSK-Kommando.- 12.5 Das EDLIN-Kommando.- 12.6 Das COPY-Kommando.- 12.7 Das DISKCOPY-Kommando.- 12.8 Das SYS-Kommando.- 12.9 Das TYPE-Kommando.- 12.10 Ausdruck der Bildschirmausgabe.- 12.11 Das ERASE-oder DEL-Kommando.- 12.12 Das RENAME-Kommando.- 12.13 Erstellen von BASIC-Programmen mit Hilfe des Editors EDLIN und anschließender Programmstart.- 13 Anhang.- 13.1 Anhang A1 : Glossarium.- 13.2 Anhang A2: Der ASCII-Code.- 13.3 Anhang A3:Umwandlung von Zahlen.- 13.4 Anhang A4: Literaturverzeichnis.- Sachwortverzeichnis.
Weitere Informationen:
Author:
Wolfgang Schneider
Verlag:
Vieweg & Teubner
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: allgemeine Informatikbücher - deutschsprachig, allgemeine informatikbücher, Assembler; Betriebssystem; Computer; Hardware; Programmiersprache; Programmierung; Steuerung, Assembler, Betriebssystem, Computer, Hardware, Programmiersprache, Programmierung, Steuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.