Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Training Fachkunde für Rechtsanwalts- und Notargehilfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783409297585
Herst.-Nr.:
     9783409297585
EAN/GTIN:
     9783409297585
Suchbegriffe:
Bücher über Geisteswissenschaften a...
Geisteswissenschaften allgemein Büc...
allgemeine Geisteswissenschaftsbüch...
bücher über geisteswissenschaften a...
1 Die außergerichtliche Tätigkeit des Rechtsanwalts.- 1.1 Das anwaltliche Aufforderungsschreiben.- 1.2 Weitere Gebühren.- 1.3 Lösungen.- 2 Der Auslagenersatz (§§ 25-30 BRAGO).- 2.1 Aufgaben.- 2.2 Lösungen.- 3 Die Berechnung des Gegenstandswertes.- 3.1 Aufgaben.- 3.2 Lösungen.- 4 Das Mahnverfahren.- 4.1 Aufgaben.- 4.2 Lösungen.- 5 Das Klageverfahren.- 5.1 Verfahrensrecht einschließlich Zuständigkeit.- 5.2 Die Klageschrift.- 5.3 Die Regelgebühren (§ 31 BRAGO).- 5.4 Die Berechnung des Gegenstandswertes der Regelgebühren bei Erhöhung und Ermäßigung.- 5.5 Regelgebühren und Anträge zur Prozeß- und Sachleitung (§ 33 Abs. 2 BRAGO).- 5.6 Lösungen.- 6 Das Säumnisverfahren.- 6.1 Verfahrensrecht.- 6.2 Die Gebühren im Säumnisverfahren.- 6.3 Lösungen.- 7 Die Gebühren beim Anerkenntnisurteil.- 7.1 Aufgaben.- 7.2 Lösungen.- 8 Die Vergleichsgebühr gemäß § 23 BRAGO einschließlich erweiterter Prozeßgebühr (Differenzprozeßgebühr) gemäß § 32 II BRAGO.- 8.1 Aufgaben.- 8.2 Lösungen.- 9 Die Gebühren bei mehreren Auftraggebern (§ 6 BRAGO).- 9.1 Aufgaben.- 9.2 Lösungen.- 10 Der Instanzenzug im Zivilprozeß (Rechtsmittel, Fristen).- 10.1 Aufgaben.- 10.2 Lösungen.- 11 Das Grund- und Höheverfahren (Zurückverweisung, § 15 BRAGO).- 11.1 Aufgaben.- 11.2 Lösungen.- 12 Die Gebühren für die Tätigkeit mehrerer Rechtsanwälte einer Partei (§§ 52 bis 54 BRAGO).- 12.1 Aufgaben.- 12.2 Lösungen.- 13 Das Urkundenverfahren.- 13.1 Die Klage im Urkundenverfahren.- 13.2 Die Gebühren im Urkundenverfahren (§ 39 BRAGO).- 13.3 Lösungen.- 14 Das selbständige Beweisverfahren.- 14.1 Aufgaben.- 14.2 Lösungen.- 15 Die Kostenfestsetzung und Kostenausgleichung.- 15.1 Aufgaben.- 15.2 Lösungen.- 16 Die Zwangsvollstreckung.- 16 Die Zwangsvollstreckung.- 16.1Aufgaben.- 16.2 Lösungen.- 17 Test- und Prüfungsaufgaben.- 17.1 Verfahrensrecht.- 17.2 Gebührenrecht.- 17.3 Zwangsvollstreckungsrecht.- 17.4 Lösungen.- Abkürzungsverzeichnis.- Stichwortverzeichnis.
Weitere Informationen:
Author:
Karsten Roeser
Verlag:
Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Notarfachangestellte, Anwaltsgehilfe, Rechtsanwaltsgehilfe, Erkenntnis; Prüfungsaufgaben; Verfahrensrecht; Vergleich, Erkenntnis, Fachkunde, Prüfungsaufgaben, Verfahrensrecht, Vergleich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.