Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
englischsprachige Literatur
>
Sprach- und Literaturwissenschaftsbücher - englischsprachig
>
Artikel
Learn Languages with Short Stories
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783384340351
Hersteller:
tredition
Herst.-Nr.:
9783384340351
EAN/GTIN:
9783384340351
Suchbegriffe:
Bücher über Sprachwissenschaft
Sprach-, Literaturwissenschaftsbüch...
Sprach- und Literaturwissenschaftsb...
bücher über sprachwissenschaft
In diesem Buch lernt der Leser anhand von zweisprachigen Kurzgeschichten die spanische Sprache und bekommt Tipps für Reisen in spanischsprachige Länder wie Spanien, Mexiko, Argentinien, Peru u.a. Die Texte umfassen einen Gesamtwortschatz von ca. 6000 Wörtern. Am Anfang des Buches gibt es Tipps zum erfolgreichen Lernen der Sprache mithilfe der Kurzgeschichten und am Ende des Buches findet sich eine Wortschatzliste, in der die wichtigsten spanischen Wörter nach Häufigkeit sortiert sind.
Weitere Informationen:
Author:
The Polyglot Couple
Verlag:
tredition
Sprache:
eng
... >
Geisteswissenschaften, Kunst, Musik
>
Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft
>
Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft
Weitere Suchbegriffe:
teach yourself spanish; spanish books; literature spanish; learn spanish; short stories spanish; Spanish for Beginners; advanced spanish; spanish B1; spanish b2
,
teach yourself spanish
,
spanish books
,
literature spanish
,
learn spanish
,
short stories spanish
,
spanish for beginners
,
advanced spanish
,
spanish B1
,
spanish b2
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.