Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbuch Fertigungs- und Betriebstechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783322849113
Hersteller:
     Vieweg & Teubner
Herst.-Nr.:
     9783322849113
EAN/GTIN:
     9783322849113
Suchbegriffe:
allgemeine Technikbücher
allgemeine Technikbücher - deutschs...
allgemeine technikbücher
1 Grundlagen.- 1.1 Maßeinheiten.- 1.2 Maßtoleranzen und Toleranzsysteme.- 1.3 Form-und Lagetoleranzen.- 1.4 Werte fester, flüssiger und gasförmiger Stoffe.- 1.5 Literatur.- 2 Werkstoffe.- 2.1 Eisenwerkstoffe.- 2.2 Nichteisenmetalle.- 2.3 Kunststoffe.- 2.4 Literatur.- 3 Ändern der Eigenschaften.- 3.1 Verformung und Rekristallisation.- 3.2 Wärmebehandlung bei umwandlungsfáhigen Stählen.- 3.3 Ausscheidungshärtung bei Nichteisenmetallen und Stählen.- 3.4 Literatur.- 4 Werkstoffprüfung.- 4.1 Werkstoffprüfung metallischer Werkstoffe.- 4.2 Werkstoffprüfung Kunststoffe.- 4.3 Literatur.- 5 Schmierstoffe.- 5.1 Kennwerte und ihre Bedeutung.- 5.2 Hydrauliköle.- 5.3 Getriebeöle.- 5.4 Gleitbahnöle.- 5.5 Kühlschmierstoffe und Funktionsstoffe.- 5.6 Schmierfette.- 5.7 Literatur.- 6 Reinigen und Entfetten.- 6.1 Grundlagen der Metallreinigung.- 6.2 Reinigen mit Flüssigkeiten.- 6.3 Beizen und Brennen.- 6.4 Literatur.- 7 Korrosionsschutz.- 7.1 Grundlagen der metallischen Korrosion.- 7.2 Korrosive Medien.- 7.3 Korrosionsschutz durch Oberflächenschichten.- 7.4 Korrosionsschutz durch Schutzspannungen.- 7.5 Literatur.- 8 Fertigungsverfahren Metalle.- 8.1 Urformen.- 8.2 Umformen.- 8.3 Trennen.- 8.4 Fügen.- 8.5 Beschichten.- 8.6 Blechverarbeitung (umformende Verfahren) *.- 8.7 Blechverarbeitung (schneidende Verfahren).- 8.8 Literatur.- 9 Fertigungsverfahren Kunststoffe.- 9.1 Urformen.- 9.2 Umformen.- 9.3 Spanende Bearbeitung.- 9.4 Fügen von Kunststoffen.- 9.5 Beschichten und Oberflächenbehandlung.- 9.6 Literatur.- 10 Betriebsmittel.- 10.1 Werkzeugmaschinen.- 10.2 Werkzeuge.- 10.3 Spannzeuge für Werkzeuge.- 10.4 Vorrichtungs-Systematik.- 10.5 Literatur.- 11 Arbeitsgestaltung (Ergonomie).- 11.1 Grundlagen der Arbeitsgestaltung.- 11.2 Daten für die Arbeitsgestaltung.- 11.3Literatur.- 12 Elektrische Antriebe.- 12.1 Das Wesen des elektrischen Antriebs.- 12.2 Strukturen von Antriebssystemen.- 12.3 Antrieb saufgaben und Arbeitsmaschinen.- 12.4 Elektrische Antriebsmotoren.- 12.5 Stellglieder für elektrische Antriebe.- 12.6 Antriebsregelung.- 12.7 Antriebsauswahl.- 12.8 Literatur.- 13 Steuerungs-und Regelungstechnik.- 13.1 Allgemeines.- 13.2 Mechanische Verfahren der Steuerungs-und Regelungstechnik.- 13.3 Hydraulische Verfahren.- 13.4 Pneumatische Verfahren.- 13.5 Elektrische und elektronische Verfahren.- 13.6 Einsatz von Computern.- 13.7 Literatur.- 14 Meßtechnik.- 14.1 Grundlagen.- 14.2 Statistische Methoden.- 14.3 Elektrisches Messen mechanischer Grundgrößen.- 14.4 Temperaturmessung.- 14.5 Fertigungsmeßtechnik.- 14.6 Schwingungsmeßtechnik.- 14.7 Messen technischer Geräusche.- 14.8 Literatur.- 15 Betriebsorganisation.- 15.1 Einführung.- 15.2 Aufbauorganisation eines Betriebes.- 15.3 Ablauforganisation eines Betriebes.- 15.4 Funktionale Betriebsorganisation.- 15.5 Qualitätssicherung.- 15.6 Literatur.- 16 Rechnerunterstützte Planung von Fertigungsprozessen.- 16.1 Hardware-und Softwarestrukturen.- 16.2 Organisation und Planung rechnerintegrierter Betriebsstrukturen.- 16.3 Rechnerunterstützte Konstruktion und Arbeitsplanung.- 16.4 Rechnergeführte Fertigungssteuerung.- 16.5 Programmierung numerisch gesteuerter Werkzeugmaschinen.- 16.6 Literatur.- 17 Automatisierung in Teilefertigung, Handhabung und Montage.- 17.1 Begriffe.- 17.2 Methoden der Automatisierung.- 17.3 Automatisierung in der Teilefertigung.- 17.4 Automatisierung der Handhabung mit Industrierobotern.- 17.5 Automatisierung der Montage.- 17.6 Auswirkungen und Tendenzen der Automatisierung.- 17.7 Literatur.- 18 Rechnerunterstützte Qualitätssicherung.- 18.1 Schwerpunkte derQualitätssicherung.- 18.2 Rechnergeführte Meßgeräte.- 18.3 Literatur.- 19 Innerbetriebliche Lager-und Transportsysteme.- 19.1 Grundlagen.- 19.2 Transportsysteme.- 19.3 Lagersysteme.- 19.4 Steuerungssysteme.- 19.5 Lager-und Verteilsysteme.- 19.6 Literatur.- 20 Technische Gebäudeausrüstung.- 20.1 Beleuchtungstechnik.- 20.2 Heiztechnik.- 20.3 Raumlufttechnik.- 20.4 Ver-und Entsorgung.- 20.5 Lärmminderung an Maschinen und im Gebäude.- 20.6 Literatur.- 21 Arbeitsschutz und Unfallverhütung.- 21.1 Allgemeine Vorbemerkungen.- 21.2 Rechtsgrundlagen.- 21.3 Arbeitssicherheit in der Praxis.- 21.4 Literatur.- 22 Arbeitsrecht.- 22.1 Einleitung.- 22.2 Das Arbeitsverhältnis.- 22.3 Das arbeitsgerichtliche Verfahren.- 22.4 Literatur.- 23 Umweltschutz.- 23.1 Wasserreinhaltung.- 23.2 Luftreinhaltung.- 23.3 Lärmbekämpfung.- 23.4 Literatur.- Sachwortverzeichnis.
Weitere Informationen:
Author:
Wolfgang Meins
Verlag:
Vieweg & Teubner
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Automatisierung; Fertigung; Konstruktion; Montage; Organisation; Planung; Qualität; Regelung; Regelungstechnik; Steuerung; Systeme; Umwelt; Umweltschutz; Verfahren; Werkstoff, Automatisierung, Fertigung, Konstruktion, Montage, Organisation, Planung, Qualität, Regelung, Regelungstechnik, Steuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 74,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.