| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783322830845 Herst.-Nr.: 9783322830845 EAN/GTIN: 9783322830845 |
| |
|
| | |
| Eine Idee auf dem Weg in den Alltag.- I Anwendungen.- 1 Anwendungen der digitalen Signatur in der Medizin.- 2 Anwendungsbeispiele der digitalen Signatur: elektronisches Rezept, elektronischer Notfallausweis und elektronischer Führerschein.- 3 Sicherheit bei der DFÜ im Gesundheitswesen.- 4 Anwendungen der digitalen Signatur -- elektronischer Rechtsverkehr bei den Grundbuchämtern.- 5 Unternehmensweite sichere Kommunikation.- 6 Sichere LAN-LAN-Kommunikation im Bankenbereich.- 7 Anwendungen der digitalen Signatur in der Kunde-Bank-Kommunikation und im Interbankenzahlungsverkehr.- 8 Die MailTrusT -- Anwendung.- II Juristische und Formale Aspekte.- 1 Zurechenbarkeit -- Verbindlichkeit -- Nichtabstreitbarkeit.- 2 Die "elektronische Unterschrift" im Rechtsverkehr.- 3 Schriftform -- Elektronische Form.- 4 Digitale Signatur -- Wertlos ohne Trust Center.- III Chipkartentechnologie.- 1 Die neue Generation von Chipkarten-Mikrocontrollern.- 2 Chipkarten-ICs -- die richtige Lösung für Sicherheitssensitive Anwendungen.- 3 A High Performance Third Generation Crypto Card.- IV Normen und Standards.- 1 ISO/IEC 7816 -- Sicherheitsfunktionen und Sicherheitskommandos.- 2 Schlüsselmanagement und Sicherheitsprotokolle gemäß ISO/SC 27 -- Standards in Smart Card -- Umgebungen.- 3 CT-API und CT-BCS -- Anwendungsunabhängige Kartenterminal-Schnittstelle und Kartenterminal- Kommandos.- V Sicherheitsanalysen, Evaluierung und Sicherheitsinfrastruktur.- 1 Risikoanalyse für Chipkartensysteme.- 2 Zertifizierte Sicherheit für Chipkarten.- 3 Sicherheitsinfrastruktur im TeleTrusT-Projekt ,,MailTrusT".- A Editoren.- E Autoren.- C TeleTrust.- 1 Ziele.- 2 Mitglieder.- Indexregister. Weitere Informationen: | | Author: | A. Glade; H. Reimar; B. Struif | Verlag: | Vieweg & Teubner | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentation, Gesundheitswesen, Information, Informationssystem, Management, Medizin, Praxis, Randelementmethode, Risiko, Risikoanalyse, Sicherheit |
| | |
| |