Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Die Handelsgesetzgebung des Deutschen Reiches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783112408216
Hersteller:
     Verlag Walter de Gruyter
Herst.-Nr.:
     9783112408216
EAN/GTIN:
     9783112408216
Suchbegriffe:
Bücher über Geisteswissenschaften a...
Geisteswissenschaften allgemein Büc...
allgemeine Geisteswissenschaftsbüch...
bücher über geisteswissenschaften a...
Frontmatter -- Vorrede zur fünften Auflage -- Vorrede zur neunten Auflage -- Verzeichnis der gebrauchten Abkürzungen -- I. Inhalt -- II. Verzeichnis der abgedruckten Gesetze nach der Zeitfolge geordnet -- III. Vergleichende Gegenüberstellung der Artikel des Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuchs und der Paragraphen des neuen Handelsgesetzbuchs vom 10. Mai 1897 -- IV. Vergleichende Übersicht der Paragraphen der durch Bekanntmachung vom 20. Mai 1898 neu publizierten Gesetze mit deren ursprünglichen Paragraphen -- V. Vergleichende Übersicht der Paragraphen der alten und neuen Seemannsordnung -- Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897 -- Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuche -- Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897 -- Erstes Buch. Handelsstand -- Zweites Buch. Handelsgesellschaften und stille Gesellschaft -- Drittes Buch. Handelsgeschäfte -- Viertes Buch. Seehandel -- Wechselordnung. Vom 3, Juni 1908 -- Gesetz, betreffend die Einführung der Allgemeinen Deutschen Wechsel-Ordnung, der Nürnberger Wechsel-Novellen und des Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuches als Bundesgesetze. Vom 5. Juni 1869 -- Gesetz, betreffend die Einführung Der Allgemeinen Deutschen Wechselordnung und des Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuches in Elsaß-Lothringen. Vom 19. Juni 1872 -- Wechselordnung vom 3. Juni 1908 -- Erster Abschnitt. Von der Wechselsähigkeit -- Zweiter Abschnitt. Von gezogenen Wechseln -- Dritter Abschnitt. Von eigenen Wechseln -- Anhang -- I. Bankgesetz. vom 14. März 1875. Gesetz v. 18. Dezember 1889 Titel I. Allgemeine Bestimmungen -- II. Hypothekenbankgesetz vom 13. Juli 1899 -- III. -- IV. -- V. Reichsstempelgesetz vom 3. Juni 1906 -- VI. Börsengesetz v. 8. Mai 1908 G., betr. Änderung des Börsengesetzes v. 22. Juni 1896. Bek. vom 27. Mai 1908 -- VII. Gesetz, betr. die Abzahlungsgeschäfte, v. 16. Mai 1894 -- VIII. Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes v. 27. Mai 1896 -- IX. Gesetz, betr. die Pflichten der Kaufleute bei Aufbewahrung fremder Wertpapiere, v. 5. Juli 1896 -- X. -- XI. -- XII. Gesetz, betr. die Gesellschaften mit beschränkter Hastung, v. 20. April 1892 in der Fassung der Bekanntm. v. 20. Mai 1898 -- XIII. Gesetz, betr. die privatrechtlichen Verhältnisse der Binnenschiffahrt, v. 15. Juni 1895 in der Fassung der Bekanntmachung v. 20. Mai 1898 -- XIV. Gesetz, betr. die privatrechtlichen Verhältnisse der Flößerei, v. 15. Juni 1895 -- XV. -- XVI. -- XVII. Gesetz über das Verlagsrecht, vom 19. Juni 1901 -- XVIII. Gesetz, betreffend das Flaggenrecht der Kauffahrteischiffe, vom 22. Juni 1899, 29. Mai 1901 -- XIX. Schiffsvermessungsordnung vom 2O.Iuni 1888. (1. März 1895. 22. Mai 1899. 12. April 1908.) -- XX. -- XXI. Gesetz über das Auswanderungswesen vom 9.Juni 1897 -- XXII. Strandungsordnung vom 17. Mai 1874. Gesetz vom 30. Dezember 1901 -- XXIII. Seestraßenordnung vom 5. Februar 1906 -- XXIV. Gesetz, betr. die Untersuchung von Seeunfällen, vom 27. Juli 1877 -- XXV. Gesetz, betr. die Wechselstempelsteuer, vom 10. Juni 1869. 4. Juni 1879. 30. Mai 1908 -- XXVI. Gesetz, betr. Kausmannsgerichte, vom 6. Juli 1904 . Errichtung und Zusammensetzung der Kaufmannsgerichte -- XXVII. Scheckgesetz. Bom 11. März 1908 -- XXVIII. Ausführungsgesetze und Verordnungen der einzelnen Bundesstaaten zum Handelsgesetzbuche -- Sachregister -- Die Handelsgesetzgebung des Deutschen Reiches -- Vorbemerkung -- Verzeichnis der im Nachtrag abgedruckten Gesetze, Verordnungen usw. nach der Zeitfolge geordnet -- Teil I -- Tarif zum Reichsstempelgesetz -- Teil II -- Backmatter
Weitere Informationen:
Author:
Emil Friedberg; Karl Lehmann; Otto Schreiber
Verlag:
De Gruyter
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: NON-CLASSIFIABLE, General Interest, Geisteswissenschaften allgemein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 350,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.