Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
englischsprachige Literatur
>
allgemeine Informatikbücher - englischsprachig
>
Artikel
Public-Key Cryptography - PKC 2023
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783031313707
Hersteller:
Springer Verlag
Herst.-Nr.:
9783031313707
EAN/GTIN:
9783031313707
Suchbegriffe:
Allgemeine Informatikbücher
Bücher für Datenbanken - englischsp...
Datenbanken (Fachbücher)
Datenbankenbücher
The two-volume proceedings set LNCS 13940 and 13941 constitutes the refereed proceedings of the 26th IACR International Conference on Practice and Theory of Public Key Cryptography, PKC 2023, which took place in March 2023 in Atlanta, GA, USA.
Weitere Informationen:
Author:
Alexandra Boldyreva; Vladimir Kolesnikov
Verlag:
Springer International Publishing
Sprache:
eng
... >
Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik
>
Informatik, EDV
>
Informatik
Weitere Suchbegriffe:
allgemeine Informatikbücher - englischsprachig
,
allgemeine informatikbücher - englischsprachig
,
public-key cryptography
,
Post-Quantum Cryptography
,
Key Exchange
,
Messaging
,
Encryption
,
encryption; key exchange; messaging; post-quantum cryptography; public-key cryptography
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 159,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.