Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
englischsprachige Literatur
>
allgemeine Sozialwissenschaftsbücher - englischsprachig
>
Artikel
Managing Future Challenges for Safety
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783031078040
Hersteller:
Springer Verlag
Herst.-Nr.:
9783031078040
EAN/GTIN:
9783031078040
Suchbegriffe:
Bücher zu Sozialwissenschaften allg...
Bücher über Sozialwissenschaften al...
Bücher über Wirtschaft
Wirtschaftsbücher
Demographic Change, Digitalisation and Complexity in the 2030s
Weitere Informationen:
Author:
Hervé Laroche; Corinne Bieder; Jesús Villena-López
Verlag:
Springer International Publishing
Sprache:
eng
... >
Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft
>
Wirtschaft
>
Management
Weitere Suchbegriffe:
Wirtschaftsbücher - englischsprachig
,
allgemeine Sozialwissenschaftsbücher - englischsprachig
,
bücher zu sozialwissenschaften allgemein
,
Open Access; Industrial Safety; Future of Hazardous Industries; Sociodemographic Trends; Human and Organisational Factors; Safety Models
,
Open Access
,
Industrial Safety
,
Future of Hazardous Industries
,
Sociodemographic Trends
,
Human and Organisational Factors
,
Safety Models
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen