Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Chemikalienbindevlies Rollen P-190, 480 mm x 30 m, 2 pro Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Chemikalienbindevlies Rollen P-190, 480 mm x 30 m
3M™ Chemikalienbindevlies Rollen P-190, 480 mm x 30 m
Artikel-Nr.:
     8580-7000088219
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000088219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
3M™ Chemikalienbindevlies Rollen P-190, 480 mm x 30 m, 2 pro Packung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8580
nicht lagernd
2
€ 6,95*
ab € 136,64*
€ 175,78*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 137,76*
€ 194,36*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 175,78*
€ 209,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,53*
€ 206,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,66*
€ 182,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 144,62*
€ 172,10
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 351,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.