Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA 730 | Arbeitshandschuhe chemikalienbeständig | Gr. S | Verfügbare Größen XS-XXL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHOWA 730 | Arbeitshandschuhe chemikalienbeständig | Gr. S | Verfügbare Größen XS-XXL
SHOWA 730 | Arbeitshandschuhe chemikalienbeständig | Gr. S | Verfügbare Größen XS-XXL
Artikel-Nr.:
     8580-210730-7
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     210730-7
EAN/GTIN:
     12038054641370
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt

SHOWA 730 | Arbeitshandschuhe chemikalienbeständig | Gr. S | Verfügbare Größen XS-XXL

Die chemikalienbeständigen Handschuhe SHOWA 730 wurden mit dem Gedanken an Leistung gestaltet, bei ihnen haben Griffsicherheit und Tragekomfort Priorität.
Die Handschuhe aus 100 % Nitril bieten Schutz gegen eine Vielzahl von Ölen, Lösungsmitteln und Chemikalien.
Die Biskuit-Oberfläche erhöht die Griffsicherheit bei Nässe für mehr Bequemlichkeit und Sicherheit.
Ein beflockter Innenhandschuh erleichtert das Ausziehen der SHOWA 730.

Vorteile

  • Schutz des Unterarms
  • Chemikalienbeständig
  • Ölabweisend
  • Undurchlässig

Eigenschaften

  • Ohne Trägergewebe
  • 100 % Nitril
  • Beflockt
  • Texturierte Oberfläche
  • Ergonomisch

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  • Chemische Sprühverfahren und Behandlung
  • Leichter Umgang mit Chemikalien im Gartenbau, in der Landwirtschaft
  • Leichte Montage ölbeschichteter Teile
  • Maler- & Spritzlackierbetriebe
  • Beschichtungsvorbereitung
  • Waschen und Reinigung
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrün
Größe:
7
Obermaterial:
Nitril
Materialstärke:
0,38 mm
Latexgehalt:
latexfrei
Silikongehalt:
silikonfrei
Trägermaterial:
Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,63417* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,30*
€ 32,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,97*
€ 32,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,45*
€ 30,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,54*
€ 29,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,96*
€ 28,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,61*
€ 23,34
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
210730-9
ab € 19,55*
Ähnlich
SHOWA
210730-8
ab € 19,47*
Ähnlich
SHOWA
210730-10
ab € 19,53*
Ähnlich
SHOWA
210730-6
ab € 19,51*
Ähnlich
SHOWA
210730-11
ab € 19,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.